冬季季節商品セール KTC 2026 SK SALE 2025お歳暮特選品 モノタロウブランド新商品のご案内 2026年名入れカレンダー 冬季季節商品特集 3M特設サイト モノタロウの便利なサービス 施工管理アプリ KANNA 自動車補修ガラスメンテナンス 知ってるようで、知らない。防じんマスクの最適な選び方 清掃用品特集 グラインダー研磨 切断砥石 現場の困った スッキリ解決  「マシニングセンタの基礎講座」好評連載中! トランシーバーレンタル 「切削工具の基礎講座」好評連載中! 「測定工具の基礎講座」好評連載中! オーダーメイドステンレス作業台 電動工具定額修理サービス 空圧工具定額修理サービス 工業用潤滑油各種取扱い 木工業特集 「加工現場の手仕上げ作業の勘どころ」好評連載中! 定期注文サービス
カテゴリ移動のお知らせ

切削工具・研磨材の人気ランキング

切削工具・研磨材の人気ブランド

エスコ イスカル タンガロイ 三菱マテリアル ワルター 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック ミニター タイテックス
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)