絞り込み
ブランド
  • 愛知時計電機
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • エスコ(3,257)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,545)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,162)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(647)
  • 工進(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) 愛知時計電機

    圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ)

    愛知時計電機
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
    用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)タイプ外部電源タイプ電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下温度範囲(℃)-10~60出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA出力電流(mA)4~20(上限22)パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P負荷抵抗400Ω以下圧力(kPa)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア用超音波流量計 愛知時計電機

    エア用超音波流量計

    愛知時計電機
    149,800税込164,780
    1台
    52日以内出荷
    適合流体空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能電源リチウム電池接続方式ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み)流体温度(℃)-10~60、90%RH以下使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)付属品出力ケーブル5m付RoHS指令(10物質対応)対応