絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(408)
  • エスコ(5,805)
  • SMC(3,079)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,025)
  • カクダイ(1,188)
  • INAX(LIXIL)(726)
  • TOTO(713)
  • CKD(668)
  • PISCO(ピスコ)(637)
  • TRUSCO(620)
  • SK11(582)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(509)
  • 未来工業(507)
  • コガネイ(474)
  • GAONA(ガオナ)(467)
  • 千代田通商(457)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • KVK(421)
  • 日東工器(404)
  • ミヤコ(365)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCグレー
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    72,980税込80,278特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689特価
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    68,980税込75,878特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACヘランダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,290税込11,319特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • トータクパワーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクト口元カバー

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレー
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
  • トータクパワーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS-ZnメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱塩ビダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    脱塩ビダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
    材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質FRPPボルトSUSボルト
  • TACダクトカフス 92104シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトカフス 92104シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。主にダクトホースに使用できます。
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    主にダクトホースに使用できます。
    仕様●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60~51●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8981アズワン品番67-2360-30
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
  • TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。トラスコ品番401-2094材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)常温:0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラインエースに使用できます。
    仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)常温:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
  • TACダクトEE 21107シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE 21107シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
  • パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ラインエースに使用できます。
    仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8942材質SS-Znメッキねじ径M6寸法d(mm)73寸法t(mm)2.3呼称65LA寸法p(mm)15寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-23適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    主にダクトホースに使用できます。
    仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486アズワン品番67-2360-31
  • パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ラインエースに使用できます。
    仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8932材質SS-Znメッキねじ径M6寸法d(mm)59寸法t(mm)2.3呼称50LA寸法p(mm)10寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-22適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5