カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- RS PRO(117)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- TRUSCO(20)
- イマオコーポレーション(244)
- エスコ(164)
- シブタニ(44)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- ノーブランド(7)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三木プーリ(10)
- 栃木屋(166)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: ハンドル、取手

ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ
ハーフェレ¥8,998~税込¥9,898~1個21日以内出荷キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460
樹脂埋込取手
ホシモト¥139~税込¥153~1個9日以内出荷取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。用途事務機器、計量機器材質ABS適合扉厚(mm)1.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取手
ホシモト¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。用途産業機械材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵No.G200(同一)
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付ラッチハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金質量(g)289仕上アルマイト処理長さL(m)274耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥8,198税込¥9,0181個12日以内出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
12mm フィックスドレバー(角穴)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
M10x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L(mm)162寸法H(mm)57寸法A(mm)25寸法F(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法P(mm)20寸法A1(mm)28寸法h(mm)38寸法R(mm)8.3寸法H2(mm)28許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から18日以内出荷取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
バネ入トランク取手
ジョー・プリンス竹下¥479税込¥5271個6日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス引手
ジョー・プリンス竹下¥690税込¥7591個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
収納型ハンドル
栃木屋¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手
栃木屋¥889税込¥9781個7日以内出荷従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,894税込¥2,0831個5日以内出荷視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
ステンレス舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
鉄座付取手
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など高さ(mm)61質量(g)34種類面付ハンドル取付け方法丸穴アズワン品番64-8408-12RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応