カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- RS PRO(117)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- TRUSCO(20)
- イマオコーポレーション(244)
- エスコ(164)
- シブタニ(44)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- ノーブランド(7)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三木プーリ(10)
- 栃木屋(166)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
23ページ目: ハンドル、取手

ステンレス ボルトキャップ用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個5日以内出荷鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12758
引戸用平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から6日以内出荷小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)用途車両用の扉・各種引戸扉
キャップ付ロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332
封印ビス付ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,788税込¥6,3671個5日以内出荷封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード00928
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷から5日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス 楕円取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474税込¥1,6211個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,500税込¥2,7501個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
ステンレス 取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個欠品中A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
ステンレス 取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360~税込¥1,496~1個当日出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,420~税込¥1,562~1個4日以内出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,770~税込¥7,447~1個当日出荷から5日以内出荷扉の内外よりハンドル操作ができます。用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
リフトアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個5日以内出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
小型面付クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥14,616税込¥16,0781個4日以内出荷から5日以内出荷面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)質量(g)1872標準色シルバーメタリック表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
防水大型ロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
防水大型ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチ取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個5日以内出荷パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色黒最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
アルミ棒(ストレート棒)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361~税込¥2,597~1個4日以内出荷から5日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ取手(P=220)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂質量(g)330寸法L(mm)270寸法P(mm)220寸法H1(mm)53.4寸法H2(mm)33.4標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01233
締付用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
厚扉用平面スナッチロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,703税込¥4,0731個4日以内出荷板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラック鍵K240タキゲンコード02004
角型4号取手(P=215)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個5日以内出荷握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
防水ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,518~税込¥1,670~1個4日以内出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個5日以内出荷閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0061・0062タキゲンコード01209
ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥12,930~税込¥14,223~1個4日以内出荷錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
大型密閉用連動ハンドル(2個1組)
TAKIGEN(タキゲン)¥41,934税込¥46,1271個5日以内出荷真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
ステンレス 大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥30,034~税込¥33,037~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス トリガー付密閉ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
ロック付密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,443~税込¥4,887~1個当日出荷から4日以内出荷用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個5日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ロックハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579~税込¥8,337~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
密閉ハンドル用インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,438税込¥2,6821個欠品中空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876