カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(1)
- アルミ(225)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(123)
- ステンレス(450)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(3)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(381)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 木(12)
- 樹脂(190)
- 皮革(6)
- 鋳鉄(36)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(231)
- ハーフェレ(192)
- ジョー・プリンス竹下(185)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
- イマオコーポレーション(172)
- 栃木屋(166)
- TAKIGEN(タキゲン)(103)
- ホシモト(93)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- エスコ(59)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- ノーブランド(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る

ボアードクランクハンドル BCH-R
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
ステンレス鋼製掘込取手
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個当日出荷付属品M5ナット(光沢クロメート処理)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードなハンドルです。付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28材質亜鉛合金(ZDC)種類ハンドルグリップ径(Φmm)9取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製片折ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
アルミキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から18日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(2個)当日出荷丸棒ハンドルに使用できる座金です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 おねじ
ラクテム¥619~税込¥681~1個6日以内出荷ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥209~税込¥230~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個欠品中・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から8日以内出荷SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個当日出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個欠品中パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425

























![回転取手 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692306-150218-02.jpg)