カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(225)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(123)
- ステンレス(453)
- チタン(3)
- 亜鉛合金(381)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 木(12)
- 樹脂(193)
- 皮革(6)
- 鋳鉄(36)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(232)
- ハーフェレ(192)
- ジョー・プリンス竹下(185)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
- イマオコーポレーション(172)
- 栃木屋(166)
- TAKIGEN(タキゲン)(103)
- ホシモト(93)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- エスコ(58)
- SUGICO(スギコ)(55)
- シブタニ(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- ノーブランド(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: ハンドル、取手

ステンレス パイプ取手(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,934税込¥8,7271個4日以内出荷から5日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥26,067~税込¥28,674~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型付属品受座・キー2本
収納型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,050税込¥5,5551個当日出荷から5日以内出荷SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途半導体製造装置
114mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5
大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク
栃木屋(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
角型トランク取手
栃木屋¥639~税込¥703~1個4日以内出荷トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシール座金
栃木屋¥87~税込¥96~1個4日以内出荷から5日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドハンドル
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
キーロット 90 度抜け
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
EFPH-SL エルゴプルハンドル
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
AG1・AG2 アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。許容荷重(N)1000
埋込引手 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個3日以内出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
ハンドル用ブラケット AS-H30
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー