絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハンドル、取手

1,695件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ

    丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)

    シブタニ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
    用途分電盤・配電盤、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト

    防水平面スイングハンドル 鍵付

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
  • L型防水ハンドル ホシモト

    L型防水ハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • ハンドルロック用キー 栃木屋

    ハンドルロック用キー

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
  • トランク取手 鉄 電着塗装 黒 NewHikari

    トランク取手 鉄 電着塗装 黒

    NewHikari(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。
    用途自動車、箱物、産業機器など
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ引手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ引手

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    U 型取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    T 型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
  • イカリ型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    イカリ型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)57仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波型アルミハンドル車両握りハンドル WA MIYOSHI(小西製作所)

    波型アルミハンドル車両握りハンドル WA

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類ソリッド寸法l(mm)14材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
  • ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所)

    ストレートクランクハンドル QB-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
  • パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所)

    パネルブラックハンドル PBHF

    MIYOSHI(小西製作所)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質黄銅C3604表面処理特殊潤滑剤コーティング
  • ビニール埋込取手 ホシモト

    ビニール埋込取手

    ホシモト(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
    用途各種機器、設備など。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様グリップ取付穴なし、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • SH スピードハンドル イマオコーポレーション

    SH スピードハンドル

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
    付属品十字穴付トラス小ねじ
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 堀込取手 栃木屋

    堀込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
    用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型取手(小) 栃木屋

    U型取手(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等質量(g)51ねじ径M5材質/処理ZDC/Cr(サチライト)垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • L型取手 SUGICO(スギコ)

    L型取手

    SUGICO(スギコ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミ取手 SUGICO(スギコ)

    アルミ取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    グリップがアルミ製の取手です。
    付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手