カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 蝶番
商品豆知識

鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個7日以内出荷縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)
ジョー・プリンス竹下¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
ウエスタン蝶番 角型
光¥489税込¥5381パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76タイプ角型寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,634~税込¥7,297~1個4日以内出荷開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
側面付せり上りヒンジ(右仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,322税込¥2,5541個4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61536
側面付せり上りヒンジ(左仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,322税込¥2,5541個5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥61,767税込¥67,9441個4日以内出荷B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス トーションヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥39,667~税込¥43,634~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋付属品取付け用ボルト、裏板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上耐久回数1万回
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,984税込¥2,1821個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
ステンレス 埋込み用蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥10,121税込¥11,1331個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)8表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11430
ステンレス リーフヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,892税込¥5,3811個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
ステンレス あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,992税込¥4,3911個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥277税込¥3051個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
ステンレス フローティングヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能用途全周締込システムなど扉の密閉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11903
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574税込¥1,7311個4日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012税込¥1,1131個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法t(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード13001
ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
ステンレス L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,632税込¥1,7951個4日以内出荷筐体に適した補助材を溶接して使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294税込¥1,4231個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥542税込¥5961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
ステンレス 150°開き 4軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥10,654税込¥11,7191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)
TAKIGEN(タキゲン)¥38,410税込¥42,2511個当日出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)
TAKIGEN(タキゲン)¥137,143税込¥150,8571個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
ステンレス 二軸ばね蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥4,330税込¥4,7631個4日以内出荷扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。用途ダストボックス・収納庫材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)420表面仕上げバレル研磨タキゲンコード806230
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス プルスタイルヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462税込¥1,6081個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード12817
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥497税込¥5471個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10650
折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55)
TAKIGEN(タキゲン)¥476税込¥5241個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10649
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥755税込¥8311個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608