30ページ目: 蝶番

1,540件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,222税込1,344
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
  • ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10602
  • ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
  • ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10598
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    340税込374
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)

    TAKIGEN(タキゲン)
    912税込1,003
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10561
  • スプリングアップ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングアップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
    用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
  • 特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    特装車用小扉ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,679税込2,947
    1個
    4日以内出荷
    取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
    用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315
  • U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    360税込396
    1個
    4日以内出荷
    扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • キャッチ付ガラスヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ガラスヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉の左右開き用に開発しました。 左右兼用型 ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。
    用途ショーケース材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13461
  • 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:75×W1:130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)390扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10504
  • 3管型加工蝶番(L100×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L100×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
  • 3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11759
  • U曲げ裏蝶番(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    U曲げ裏蝶番(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    590税込649
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)167表面仕上げ生地タキゲンコード11786
  • キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キュービクル用抜差裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)220表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10493
  • L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    段差のある筐体に最適です。 曲げ部分にシボリ加工を施しています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 2管型加工蝶番(L=65 W=100) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=65 W=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)102表面仕上げ生地タキゲンコード11723
  • 2管型加工蝶番(L=110 W=80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=110 W=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
  • L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地タキゲンコード11711
  • クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W72×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
  • クリーンヒンジ(L60×W64×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W64×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)144寸法W(mm)64寸法P1(mm)15寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13225
  • クリーンヒンジ(L60×W56×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W56×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)132寸法W(mm)56寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13224
  • トーションアーム TAKIGEN(タキゲン)

    トーションアーム

    TAKIGEN(タキゲン)
    29,233税込32,156
    1個
    5日以内出荷
    グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。 スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。 耐食性に優れています。
    用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング材質冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)質量(g)3630表面仕上げ溶融亜鉛めっきタキゲンコード12736
  • 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,520税込1,672
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーラック用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,086税込2,295
    1個
    4日以内出荷
    扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
    材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
  • スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,324税込6,956
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115
  • 黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,081税込2,289
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,249税込2,474
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
  • ブッシュ蝶番(L150×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)101寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12710
  • ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
  • 黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,267税込2,494
    1個
    6日以内出荷
    二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
    用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
  • 押出 平型蝶番(L125×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,252税込6,877
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)210寸法L(mm)125寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)60表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10422
  • 押出 平型蝶番(L150×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,861税込6,447
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)180寸法L(mm)150寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10420
  • 押出 平型蝶番(L125×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,484税込6,032
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)150寸法L(mm)125寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10419
  • 押出 平型蝶番(L100×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,668税込5,135
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)120寸法L(mm)100寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10418
  • 押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,144税込3,458
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)95寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10416

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番