31ページ目: 蝶番

1,540件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,376税込2,614
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)55寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10413
  • 押出 平型蝶番(L100×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,973税込2,170
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)40寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10412
  • 押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,466税込1,613
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10408
  • 押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,383税込1,521
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)18寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10407
  • 押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,038税込1,142
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)12寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10406
  • 押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)25寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10404
  • 押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)19寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10403
  • 押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10398
  • 押出 平型蝶番(L125×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)17寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10397
  • キャップ抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ抜差ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は260°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーラックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    4日以内出荷
    用途サーバーラック・通信機器
  • ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
  • スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    933税込1,026
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品E型止め輪材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    585税込644
    1個
    4日以内出荷
    CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
    用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン)

    ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,078税込1,186
    1個
    4日以内出荷
    マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    プルスタイルヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,116税込1,228
    1個
    4日以内出荷
    軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
    用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    102税込112
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10145
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10143
  • 裏蝶番1型(L=25 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=25 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    182税込200
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)51表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10069
  • 長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L300×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
  • 長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
  • 長蝶番(L300×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L300×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)100寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10051
  • 長蝶番(L600×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)205寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10050
  • 長蝶番(L1000×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)330寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10049
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)655寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10046
  • 長蝶番(L750×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L750×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
  • 小判型抜差蝶番(L1=31) TAKIGEN(タキゲン)

    小判型抜差蝶番(L1=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    140税込154
    1個
    4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小判型抜差蝶番(L1=38) TAKIGEN(タキゲン)

    小判型抜差蝶番(L1=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    152税込167
    1個
    4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小判型抜差蝶番(L1=40) TAKIGEN(タキゲン)

    小判型抜差蝶番(L1=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    202税込222
    1個
    4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,000税込18,700
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 折戸用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,438税込2,682
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11857
  • ステンレス 機器用・段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 機器用・段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    743税込817
    1個
    6日以内出荷
    筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
  • ステンレス L型裏蝶番6型(L=113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番6型(L=113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,574税込1,731
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)275表面仕上げ生地タキゲンコード12855
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    8日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:32質量(g)506扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12853
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    823税込905
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
  • ステンレス U曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
  • ステンレス 小羽根L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小羽根L型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    788税込867
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115寸法t(mm)3寸法d(Φmm)12.3表面仕上げ生地タキゲンコード12841
  • ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98)

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:19質量(g)75寸法L1(mm)38寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80タキゲンコード10832

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番