カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス 重量用角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,215~税込¥1,337~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥7,367~税込¥8,104~1個当日出荷から4日以内出荷軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個4日以内出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10663
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥434税込¥4771個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10611
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥473税込¥5201個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10610
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥422税込¥4641個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11299
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥463税込¥5091個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥733税込¥8061個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)120寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)39寸法H2(mm)5.2寸法W1(mm)75寸法W2(mm)24寸法W3(mm)51寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11296
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,211税込¥1,3321個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)245寸法L(mm)65寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法N(mm)5寸法H1(mm)42寸法H2(mm)6.3寸法W1(mm)86寸法W2(mm)28寸法W3(mm)58寸法W4(mm)26寸法W5(mm)28表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11295
ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)410寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10583
ステンレス 長蝶番(L850×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)470寸法L1(mm)850寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10582
ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)900寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10581
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード13313
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,657税込¥9,5231個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
ドア用ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,160税込¥2,3761個4日以内出荷小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11916
ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個4日以内出荷小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11915
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,040税込¥8,8441個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,715税込¥9,5871個6日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)6100寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11673
建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,397~税込¥1,537~1個当日出荷から3日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥439税込¥4831個4日以内出荷段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
U型裏蝶番3型(L=62)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個4日以内出荷U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10511
L型裏蝶番6型(L=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥598税込¥6581個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)275表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10507
L型裏蝶番5型(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10500
片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)23質量(g)235寸法t(mm)3.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11793
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11739
L型裏蝶番3型
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個4日以内出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10498
B型片羽根・六角ナット裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥439税込¥4831個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10497
L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)45表面仕上げ生地タキゲンコード10489
L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488
2管型加工蝶番(L1=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
2管型加工蝶番(L1=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)3.1寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)100寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11734