33ページ目: 蝶番

1,540件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2管型加工蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)65寸法t(mm)2.3寸法E(mm)3.7寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)9.8表面仕上げ生地タキゲンコード11738
  • 2管型加工蝶番(L=85 W=100) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=85 W=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154表面仕上げ生地タキゲンコード11724
  • L型裏蝶番(2管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11706
  • L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード11781
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11698
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)113表面仕上げ生地タキゲンコード11696
  • 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
  • ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,047税込1,152
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
  • ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
  • 蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,771税込5,248
    1個
    4日以内出荷
    平型にも平行型にも組換えられます。
    材質アルミニウム押出し材表面仕上げアルマイト処理
  • スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,947税込6,542
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
  • スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,324税込6,956
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
  • スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,526税込8,279
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
  • ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12794
  • ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712
  • 黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,154税込2,369
    1個
    当日出荷
    二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
    用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
  • 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,400税込8,140
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
  • 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,269税込5,796
    1個
    18日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)160寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10421
  • 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,258税込1,384
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
  • 押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    826税込909
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
  • 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)11寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10401
  • 押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)10寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)6寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10395
  • 押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    826税込909
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
  • キャップヒンジ(L60×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L60×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
  • キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L100×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,306税込2,537
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)360材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
  • スプリング付ロッカーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ロッカーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
    用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905
  • 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    583税込641
    1個
    4日以内出荷
    扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番(片羽L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,046税込1,151
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)535表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10155
  • 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    194税込213
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10139
  • 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    145税込160
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10129
  • 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    516税込568
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番