絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(1)
- M2.6(1)
頭部形状

なべ(1)
長さ(mm)
- 10(1)
取付穴形状

十字穴(1)
材質
- ステンレス(1)
ねじ穴寸法
- No.0
- -(1)
- No.1(2)
- No.2(4)
- No.3(2)
- No.8(1)
- T4(13)
- T5(10)
- T6(35)
- T8(34)
- T10(144)
- T20(137)
- T25(112)
- T27(3)
- T30(106)
- T40(22)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
0.45(56山)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(1)
M2.6(1)

NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50