絞り込み
ねじの呼び
- M4(3)
- M5(109)
頭部形状

なべ(26)

トラス(25)

バインド(1)

ボタン(11)

低頭(4)

皿(26)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(8)
- 8(61)
- 10(94)
- 12(95)
- 14(16)
- 15(63)
- 16(85)
- 18(17)
- 20(60)
- 21(3)
- 25(47)
- 30(19)
- 35(10)
- 40(10)
- 50(1)
取付穴形状

ピン6ロブ(44)

ヘクサロビュラ(48)
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(19)
- 鉄すべて(76)
- SCM435(7)
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(9)
- クロメート(8)
- クローム(6)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(12)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- T25
- -(1)
- No.0(1)
- No.1(2)
- No.2(4)
- No.3(2)
- No.8(1)
- T4(13)
- T5(10)
- T6(35)
- T8(34)
- T10(144)
- T20(137)
- T27(3)
- T30(106)
- T40(22)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(108)
0.7(36山)・0.8
ブランド
- 大阪魂(109)
- 日産ネジ(3)
大阪魂・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M5(109)

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(400個)ほか翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(400個)ほか翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(8個)翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
T25ステン TRXタンパーボタンコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5ねじの呼びM5ドライブサイズT25
アロックステン TRXタンパ(ナヘT25ステン
大阪魂¥11,163~税込¥12,279~1袋(200個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
ステンTRXタンパ-ナベP1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。長さ(mm)8寸法a(mm)2.5寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
3カ-W TRXタンパ-ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法a(mm)5.2寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴