絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
No.2・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
ブランド
サイマコーポレーション・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・TRUSCO・廣杉計器・ボサード
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥80~税込¥88~特価1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥409~税込¥450~特価1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(22本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10本)ほか当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷表面処理三価ホワイト材質鉄
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。頭部形状皿材質ステンレス穴の形状6ロブ(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~特価1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥639~税込¥703~特価1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。頭部形状ボタン材質ステンレス穴の形状六角穴(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)ほか当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色黒表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥679~税込¥747~特価1パック(3本)ほか当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
ワンサイド丸頭タッピング
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)ほか当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5本)ほか3日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。頭部形状さら材質ステンレス穴の形状トライウィング表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。