絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M3.5(1)
- M4(92)
- M5(75)
- M6(115)
- M8(68)
- M10(21)
- M12(18)
頭部形状

なべ(33)

トラス(25)

ボタン(17)

丸皿(1)

低頭(28)

六角穴付き皿(1)

極低頭(2)

皿(52)

超極低頭(2)
長さ(mm)
- 30
- 3(25)
- 4(58)
- 5(118)
- 6(240)
- 8(258)
- 10(263)
- 12(252)
- 14(74)
- 15(127)
- 16(240)
- 18(69)
- 20(230)
- 25(214)
- 35(82)
- 40(93)
- 45(33)
- 50(58)
- 55(21)
- 60(25)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

すりわり(4)

ツーホール(5)

トライウイング(5)

ピン3ロブ(5)

ピン6ロブ(45)

ピン六角穴(8)

ヘクサロビュラ(58)

ワンサイド(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(56)
- A2(3)
- SUS304(47)
- 樹脂すべて(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(102)
- SCM435(10)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(16)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(12)
- パシペート(1)
- ユニクロ(9)
- 亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(13)
- 茶ブロンズ(3)
- 銅メッキ(1)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(16)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- -(1)
- T6(3)
- T8(3)
- T10(7)
- T20(68)
- T25(19)
- T27(2)
- T30(60)
- T40(12)
- T45(3)
- T50(4)
- T55(5)
-・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(77)
- 0.8(52)
- 1(97)
- 1.25(49)
- 1.5(16)
- 1.75(15)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
- 大阪魂(124)
- サイマコーポレーション(18)
- 日産ネジ(17)
- 日本パワーファスニング(13)
- ケミス(4)
- ハーフェレ(4)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(4)
大阪魂・サイマコーポレーション・日産ネジ・日本パワーファスニング・ケミス・ハーフェレ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M3.5(1)
M4(92)
M5(75)
M6(115)
M8(68)
M10(21)
M12(18)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
日産ネジ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥739税込¥8131パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥859税込¥9451パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状皿穴の形状マイナス
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(500個)ほか翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ29.5×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿穴の形状マイナス
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ