絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- W1/2(2)
長さ(mm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
材質
- アルミ(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(1)
ブランド
- ガードロック
- 大阪魂(264)
- サイマコーポレーション(73)
- 日産ネジ(39)
- 日本パワーファスニング(35)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- ハーフェレ(15)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ケミス(4)
- ボサード(4)
- 廣杉計器(2)
- コノエ(1)
- 九飛勢螺(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(1)
M8(1)
W1/2(2)

外せんボルト・ナット用 鍵
ガードロック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
外せんナット錠付ローレットナット
ガードロック¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
外せんボルト錠付きローレットボルト
ガードロック¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
外せんナット錠付六角ナット
ガードロック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50