絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(25)
- TRUSCO(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- WAKI(和気産業)(10)
- OHSATO(大里)(7)
- 水本機械製作所(6)
- コンドーテック(5)
- ハイロジック(5)
- アイネット(3)
- アイアイ(2)
- HI-LEAD(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 日大工業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- タカミヤ(1)
- ケイユーシステム(1)
- ソニック(1)
エコロジープロダクト
ロープ止め金具とは、ロープやワイヤーを地面に引っ張って固定させる際に使用する金物です。キャンプでテントやタープを設営するときや区画ロープ設置、イベント会場やゴルフ場などの立入禁止区域指定のロープ張りなど幅広い用途に使用されます。材質は、スチール製、ステンレス製、鉄/ユニクロメッキ製があり、頭部形状により、J型、U型、丸型、プラスチックアンカーピンなどの種類があります。プラスチックアンカーピンは、鉄製と比較すると、引き抜き強度が約2~3倍あり、頭部のフックがシートやロープをしっかり固定します。

金具 ロープ止め用 丸型
(142件のレビュー)¥69~税込¥76~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
金具 ロープ止め用 丸型 異形
(36件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
ネームプレート付 打ち込み棒
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。用途各種地面での表示案内用に。材質鉄全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装
金具 ロープ止め用 L型 異形
(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25本)ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100本)当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
異形J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき
カラー 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から4日以内出荷・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ユニクロ異形ロープ止め 丸型
TRUSCO(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
異形角ステップル (10本入)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
ユニクロ異形ロープ止め J型
TRUSCO(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型
L型ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5本)ほか当日出荷・頭部:L型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷SUS304ステンレスで錆に強い。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9
U型アンカー ステンレス
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個当日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
ロープ止 丸型(ステンレス)
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20頭部形状丸型
J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥739~税込¥813~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき径(mm)6
J型アンカー
WAKI(和気産業)¥418~税込¥460~1個翌々日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1本当日出荷から翌々日出荷・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
フック型打ち込みカン
アイネット¥3,098~税込¥3,408~1箱(50本)8日以内出荷テントやシートのロープを地面に打ち込む固定する金具。用途シートやロープ等の固定に。材質スチール(ユニクロメッキ)太さ(Φmm)8
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥55~税込¥61~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
異形角ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)200表面処理ユニクロめっき径(mm)6