絞り込み
吸着力
- 0.2N(1)
- 0.39N(1)
- 0.98N(2)
- 1.47N(2)
- 1.67N(3)
- 1.77N(2)
- 2.75N(2)
- 4.61N(2)
- 9.9N(2)
- 10.69N(2)
- 11.87N(2)
- 13.53N(2)
- 14.32N(2)
- 14.91N(2)
- 18.44N(3)
- 18.83N(2)
- 24.52N(2)
- 26.28N(2)
- 42.27N(2)
- 61.49N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- 二六製作所
- モノタロウ(1)
- マグナ(42)
- マグエバー(21)
- TRUSCO(19)
- マグネットプラン(19)
- BeHAUS(2)
- マグテック(2)
- ベスト[測定用品](2)
- 光(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- サンノート(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型(皿穴付)
二六製作所¥769~税込¥846~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)色シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 角型
二六製作所¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマコバ磁石 角型
二六製作所¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 角型(皿穴付)
二六製作所¥2,998~税込¥3,298~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4色シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 ボール型
二六製作所¥1,298~税込¥1,428~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状ボール型表面処理Niメッキ着磁パターン上下NS着磁
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥5,998~税込¥6,598~1パックほか3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
サマコバ磁石 リング型
二六製作所¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
プレート磁石
二六製作所¥10,980税込¥12,0781パック4日以内出荷食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。用途鉄粉除去用トラスコ品番683-0494材質吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石長さ(mm)130形状角型幅(mm)52厚さ(mm)14.5色シルバー表面処理Niメッキ穴の有無有(6ヶ所)穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21着磁パターン厚さ方向着磁