カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(29)
- 0.2~0.4未満(25)
- 0.4~0.6未満(20)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(18)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(8)
- 10~20未満(172)
- 20~30未満(184)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(82)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(30)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(23)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

減容ボトル 2L
瑞穂化成工業¥419税込¥4611個(2L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)162幅(mm)162色ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 18L
瑞穂化成工業¥1,298税込¥1,4281個(18L)欠品中使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)254幅(mm)254色ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 10L
瑞穂化成工業¥1,198税込¥1,3181個(10L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)225幅(mm)225色ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥92税込¥1011個翌々日出荷平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用
アズワン¥1,500税込¥1,6501個翌々日出荷チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
BROX-TANK ブロックスタンクPE製 用キャップ レバーコック付
三宝¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ブロックスタンク用のキャップ (レバーコック付)です。 開閉がワンタッチ式です。(内部にシリコンパッキンを使用。)仕様●材質:キャップ/PE(ポリエチレン)、レバーコック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番67-4747-33
バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入
小泉製麻¥51,980税込¥57,1781箱(100個)6日以内出荷から23日以内出荷1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
取手付大型ボトル
レオナ¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。トラスコ品番249-8619材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)250色乳白色容量(mL)10000高さ(mm)390奥行(mm)250容量(L)10口径(Φmm)83直径(mm)250取手付目盛間隔(mL)1000
プラペール 白 DSP-Tシリーズ
DICプラスチック¥1,198税込¥1,3181個20日以内出荷高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ244×高さ215mm●材質:PP●容量:6.6Lアズワン品番65-8639-75
プラペール 白 DSP-Nシリーズ
DICプラスチック¥469税込¥5161個32日以内出荷高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。テーパータイプで在庫スペースを確保できます。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-81
大型ボトル 5L(C/N)
三宝化成¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷ノズル無しタイプの大型ボトルです。水溶液から廃液まで幅広く保管いただけます。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。灯油にはご使用いただけません。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/132mm、胴幅/230mm、高さ/260mm、縦口内径/31mm、斜口内径/31mm容量(L)5アズワン品番67-2983-05
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌々日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
ウォータータンク用レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ワンタッチで開閉が可能です。仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
ポリコック 25A YY型
三宝化成¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷。レバータイプのポリエチレン製コックです。仕様●材質:PE(コック)・NBRニトリルゴム(Oリング)●サイズ:ネジ口内径/23.5mm、蛇口外径/22mmアズワン品番67-2983-03
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個4日以内出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
プラペール 白 DSP-Tシリーズ
DICプラスチック¥579税込¥6371個29日以内出荷。高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ168×高さ151mm●材質:PP●容量:2.1Lアズワン品番65-8639-73
30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】
小泉製麻¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVC色ホワイトキャップ外径(Φmm)49
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー
エム・あい¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン¥4,554税込¥5,0091個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ
b safe¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から10日以内出荷薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。接続(エアバルブ上部)ルアーロック
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ
TriForest¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
EGボトル KHシリーズ
アズワン¥5,544~税込¥6,098~1個当日出荷底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ロンテナー(コック付)
GA(グリーンエース)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から8日以内出荷試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
Asnt ミリタリータンク
タンゲ化学工業¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン色ミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)
廃液回収用ロート HDPEタイプ
SCAT¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ふるいは取り外し可能です。仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEキャップタイプS60・S61アズワン品番1-1733-27
4L容器
CONDOR(山崎産業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)翌々日出荷耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。 小分けに便利な注ぎ口キャップ付。用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管材質容器:PE、キャップ:PP質量(g)約150容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260アズワン品番65-1920-55
正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
扁平缶 ボールコック付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE