カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- エスコ(32)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 東京富士商会(5)
- イチネンTASCO(3)
- 丸一鋼管(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る

ジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥16,980~税込¥18,678~1箱(50m)ほか翌日出荷から翌々日出荷吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板色黒常用温度(℃)-20~60
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥7,098~税込¥7,808~1個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥14,980~税込¥16,478~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥6,998~税込¥7,698~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクター
エースサービス¥729~税込¥802~1個4日以内出荷PlantTube(R) 防水用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 90°コネクター
エースサービス¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷PlantTube(R) 防水用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
エースサービス¥11,980~税込¥13,178~特価1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷PlantTube(R) 防水用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色黒材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
CSAケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか3日以内出荷CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥44,980~税込¥49,478~特価1巻当日出荷から5日以内出荷軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ
未来工業¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックス (ハンドホール用)
未来工業¥559~税込¥615~1個翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。仕様直管50cm(ベルマウス付)
難燃カクフレキ
未来工業¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)ほか当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。



































![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)
![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)