カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- エスコ(32)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 東京富士商会(5)
- イチネンTASCO(3)
- 丸一鋼管(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 大和電業(2)
- ブランドをもっと見る

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ハンドホール等に接続するために使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷管中央部での管の接続、部品の取り付けのために使用します。寸法B(mm)40
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷管中央部で異種管と接続するための部品です。(別途(難燃)TAC レックス用部品が必要です。)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)寸法L(mm)120
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】メタルパワーは地中埋設用の強化可とう電線保護管です。 鋼板と難燃性ポリエチレンの波付け複合構造により、耐荷重強度、耐熱強度、等において、一段と高い性能を持つ、曲げやすく、作業性に優れる地中埋設用・電線管路材です。浅層埋設・道路下埋設・高圧引き込み・電線共同溝等にお使いいただけます。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。圧縮強度 金属との複合体を波状にして剛性を高めた構造。圧縮強度が高く123k N/m2載荷時の管内径変形率は1%以下と大変小さな値です。軽量で長尺 軽くて長尺なので、敷設作業が容易に行えます。耐熱圧縮強度 金属との複合体のため、通電時のケーブル発熱による高温状態(80℃)においても圧縮強度は高いです。123kN/m2載荷時の管内径変形率は、常温時とほぼ同じで、他の樹脂製管には見られない特長を持っています。可とう性を持ち、不等沈下に追随します地盤の不等沈下も吸収できます。難燃性の管です(同JISに適合)材質鋼板・難燃性ポリエチレン柔軟性あり
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか翌々日出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥109,800~税込¥120,780~1巻(10m)ほか翌々日出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)ほか翌々日出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)ほか翌々日出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油耐候性被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
耐候性VE被覆フレキ グレー
日本シーム工業¥1,498~税込¥1,648~1巻(5m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
耐油ビニール被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥52,980~税込¥58,278~1巻(30m)ほか翌々日出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています色黒対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー
日本シーム工業¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
被覆エコロジーフレキ
日本シーム工業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥9,298~税込¥10,228~1巻(50m)ほか翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐溶剤被覆セミインターフレキ
大和電業¥149,800~税込¥164,780~1巻4日以内出荷亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター
大和電業¥109,800~税込¥120,780~1巻5日以内出荷溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
厚肉管SUSねじ付サンパイプ
三桂製作所¥75,980~税込¥83,578~1本10日以内出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
厚肉サンパイプ(ねじなし)
三桂製作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
薄肉サンパイプ(ねじなし)
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
サンフレキROBO
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1個(20m)ほか翌々日出荷Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
耐熱防水SUSケイフレックス
三桂製作所¥109,800~税込¥120,780~1個(10m)ほか10日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(25m)ほか翌々日出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
汎用品ケイフレックス グレー
三桂製作所¥11,980税込¥13,1781個(30m)10日以内出荷Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30配管固定配管環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油IP等級IP67
CSAケイフレックス
三桂製作所¥72,980~税込¥80,278~1個(10m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(30m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
候寒防水SUSケイフレックス
三桂製作所¥109,800~税込¥120,780~1個(10m)ほか10日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67