カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- エスコ(32)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 東京富士商会(5)
- イチネンTASCO(3)
- 丸一鋼管(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 大和電業(2)
- ブランドをもっと見る

SUSブレードケイフレックス
三桂製作所¥77,980~税込¥85,778~1個(10m)ほか10日以内出荷Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
サンフレキROBO トラック形
三桂製作所¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
ブレードケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個(30m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
SUSプリカチューブ 10m
三桂製作所¥18,980~税込¥20,878~1個(10m)10日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
耐候耐寒性ケイフレックス
三桂製作所¥78,980~税込¥86,878~1個(6m)10日以内出荷ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
SUSブレードケイフレックス
三桂製作所¥159,800~税込¥175,780~1個(10m)ほか10日以内出荷Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。温度範囲(℃)-50~200配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
サンフレキROBO スッリト付
三桂製作所¥13,980~税込¥15,378~1個(50m)ほか10日以内出荷小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。温度範囲(℃)【固定時】-40~115(N2P)、【固定時】-30~100(N2Q)
SUS貫通金物
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
ブレードVE掛ケイフレックス
三桂製作所¥22,980~税込¥25,278~1個(30m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
SUSガラスブレードケイフレ
三桂製作所¥139,800~税込¥153,780~1個(20m)ほか10日以内出荷Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥9,198税込¥10,1181個(30m)翌々日出荷Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
耐熱プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥49,980~税込¥54,978~1個(6m)ほか10日以内出荷Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
B形ハウジング ボックス型
三桂製作所¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90表面処理焼付塗装環境RoHS6物質対応主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレーIP等級IP65
汎用品ケイフレックス
三桂製作所¥16,980~税込¥18,678~1個(20m)ほか翌々日出荷外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
サンフレキROBO
三桂製作所¥11,980~税込¥13,178~1個(50m)ほか10日以内出荷附属品は、特注にて制作致します。サンフレキの小径版です。主に自動車の車載のハーネス用です。温度範囲(℃)【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67
ULケイフレックス
三桂製作所¥119,800~税込¥131,780~1個(10m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい温度範囲(℃)-20~60配管固定配管難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性IP67
被覆なしケイフレックス
三桂製作所¥9,998~税込¥10,998~1個(30m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
ビニルブレードケイフレックス
三桂製作所¥27,980~税込¥30,778~1個(30m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管環境RoHS10物質対応特性高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
被覆なしケイフレックス
三桂製作所¥11,980~税込¥13,178~1個(10m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個(30m)ほか10日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSプリカチューブ
三桂製作所¥52,980~税込¥58,278~1個(30m)ほか10日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~105特性非防水
B形コンビインサート
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷B 形で電源用と信号用コンタクトが混在するねじ止め式のコンビネーションインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。80A コンタクトはフェルール端子をご使用下さい。16A コンタクトは裸線を接続できます。その他【ガイドピン】SCPA448【ブッシュ】449、コンタクト内蔵取付可能対象【フード・ハウジングのサイズ】16Bサイズ16Bタイプオス極数4/2+↓使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)600定格電流(A)80/16材料PC電線太さ(mm2)1.5~16/0.5~2.5接触抵抗(mΩ)0.3/1以下電線接続方法ねじ止め質量(g/個)108互換性有り結線方式ネジ式環境RoHS10物質対応主材質PC色調アイボリー絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)4.26/3.31
耐熱性ケイフレックス
三桂製作所¥92,980~税込¥102,278~1個(6m)10日以内出荷Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
Mアダプタ
ネオフレックス¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3
ネジコネクタ
ネオフレックス¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷本品はKCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
Pgコネクタ
ネオフレックス¥5,898税込¥6,4881個21日以内出荷本品はMAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203長さ(mm)袋ナット:22全長(mm)44質量(g)334対辺(mm)60.5有効長(mm)ねじ:10ねじ寸法DIN40430:PG36保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)39.3外径(mm)46.4対角(mm)64.5角数8
MSアダプタ
ネオフレックス¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
ハーフアングルコネクタ
ネオフレックス¥42,980税込¥47,2781個66日以内出荷KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:176対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法I(mm)ボディー:51最小内径(Φmm)76.8ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
ねじ無し電線管 (E管)
エスコ¥4,060税込¥4,4661セット(2本)翌日出荷入数:2本。ねじ無し電線管。材質鉄 (亜鉛合金メッキ)厚さ(mm)1.2全長(m)1.83呼びE19外径許容差(mm)±0.15外径(mm)19.1近似内径(Φmm)16.7
ジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥149,800税込¥164,7801箱(10m)翌々日出荷一般工作機械用。一般配管用材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色黒外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
耐圧防爆パッキン式フレキ
島田電機¥5,898税込¥6,4881個25日以内出荷-長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆パッキン式フレキ
島田電機¥7,498税込¥8,2481個25日以内出荷SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から25日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)
セルパック¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から3日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(5m)7日以内出荷仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応