絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: カラム

2,941件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL コバルト 1,000ppm in HNO3 125mL ジーエルサイエンス

    元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL コバルト 1,000ppm in HNO3 125mL

    ジーエルサイエンス
    1本
    欠品中
    PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
    成分Co容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-68濃度(ppm)1000
  • 元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    1本
    欠品中
    PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
    成分K容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-55濃度(ppm)1000
  • 元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 125mL ジーエルサイエンス

    元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 125mL

    ジーエルサイエンス
    1本
    欠品中
    PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
    成分K容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-54濃度(ppm)1000
  • 元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL アルミニウム 10,000ppm in HCl 125mL ジーエルサイエンス

    元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL アルミニウム 10,000ppm in HCl 125mL

    ジーエルサイエンス
    1本
    欠品中
    PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
    成分Al容量(mL)125MatrixHCI外観無色透明の液体アズワン品番60-9095-29濃度(ppm)10000
  • 交換用フィルター 103型 フィルター ジーエルサイエンス

    交換用フィルター 103型 フィルター

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合フィルター型式M-103-5用
  • 交換用フィルター ジーエルサイエンス

    交換用フィルター

    ジーエルサイエンス
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    インラインフィルターの交換用フィルターです。FT4型、F4型のどちらにも使用可能です。
    材質焼結SUS316
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。
    その他シンチュウ、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-38使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
  • ミニユニオン用グラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    ミニユニオン用グラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ミニユニオンの交換用グラファイトフェラルです。グラファイトは比較的柔らかいため、取り外して再使用が可能です。酸素透過性があるのでGC/MSには不向きです。
    適合ミニユニオン交換用フェラル材質グラファイト
  • ミニユニオン用グラファイトべスペルフェラル ジーエルサイエンス

    ミニユニオン用グラファイトべスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ミニユニオンの交換用グラファイトべスペルフェラルです。グラファイトべスペルは機械的強度が高く、カラムを強くかしめるため、取り外して再使用することはできません。
    適合ミニユニオン交換用フェラル材質15%グラファイト/85%べスペル
  • ミニユニオン ジーエルサイエンス

    ミニユニオン

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷から17日以内出荷
    シリカキャピラリーカラムやチューブを接続するユニオンです。ユニオン内面は、カラム外径に合わせてガラスライニング処理されており、活性点やデッドボリュームが非常に少ないのが特徴です。液相や膜厚の異なるカラムの接続や、折れたカラム同士の接続を、カラム効率を低下させることなく行うことができます。
    用途同径チューブの接続4.8×22仕様内面ガラスコーティングボディ×1※ナット×2※グラファイトべスペルフェラル×5
  • マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入 ジーエルサイエンス

    マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    17日以内出荷
    マイクロレデューシングユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
    用途交換用フェラル仕様フェラル×2
  • マイクロレデューシングユニオン ジーエルサイエンス

    マイクロレデューシングユニオン

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1組
    17日以内出荷
    外径が異なるキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
    用途異径チューブの接続寸法6×14
  • マイクロユニオン フェラル 2個入 ジーエルサイエンス

    マイクロユニオン フェラル 2個入

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    17日以内出荷
    マイクロユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
    用途交換用フェラル仕様フェラル×2内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-58
  • マイクロユニオン ジーエルサイエンス

    マイクロユニオン

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1組
    17日以内出荷
    シリカキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
    用途同径チューブの接続仕様ボディ×1※オシネ×2※フェラル×2寸法6×14内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-47
  • ボンベ運搬車 1本積 ジーエルサイエンス

    ボンベ運搬車 1本積

    ジーエルサイエンス
    72,980税込80,278
    1台
    17日以内出荷
    ボンベ置き場などにボンベを手軽に運ぶことができます。
    材質スチール質量(kg)14車輪径(Φmm)約330ノーパンクタイヤ仕様容器積載可能:7000L×1本車幅(mm)560アズワン品番60-3360-39車高(mm)1430
  • ボンベ用H型レンチ H-10 ジーエルサイエンス

    ボンベ用H型レンチ H-10

    ジーエルサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、アセチレン用の10mm角および特殊用途の7mm、9mmを備えています。
    材質スチール寸法レンチ:四角7、8、9、10の4種アズワン品番60-3362-21
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-12
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 250mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 250mL

    ジーエルサイエンス
    89,980税込98,978
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-11
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 100mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 100mL

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-10
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    879,800税込967,780
    1本
    102日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量(mL)500濃度(%)2(in 5% HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-17
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量100mL濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-16
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-15
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 250mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 250mL

    ジーエルサイエンス
    64,980税込71,478
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-14
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 100mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 100mL

    ジーエルサイエンス
    47,980税込52,778
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-13
  • フラックス 50g入 ジーエルサイエンス

    フラックス 50g入

    ジーエルサイエンス
    4,798税込5,278
    1箱(50g)
    6日以内出荷
    銀ロウ付け用のフラックスです。
    アズワン品番60-3360-36
  • フェラル取り出し器 GLリムーバー ジーエルサイエンス

    フェラル取り出し器 GLリムーバー

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    キャピラリーカラムの取付ナット内に残ったベスペルフェラルを簡単に取り出すことができます。フェラルを押し出すピンは交換可能です。(Cat.No.3001-12748)
    サイズ対応ナット:全長14未満アズワン品番60-3357-45
  • パーマピュアドライヤー ジーエルサイエンス

    パーマピュアドライヤー

    ジーエルサイエンス
    599,800税込659,780
    1本
    32日以内出荷
    吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
    適合パージ口間:503mm材質【サンプル入出口】ステンレス、【シェル、継手】ステンレス、【中空糸膜】Nafion(DuPont 製)全長(mm)592最大流量(L/min)10(推奨)最高使用温度(℃)100シェルサイズ外形:3/4インチアズワン品番60-3361-70最高使用圧力(kPa)310適合チューブ径(inch)【サンプル入出口】1/4 NPT、【パージガス入出口】1/8インチNPT
  • バルブ取付金具 A型 4個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 A型 4個用

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法280×40取付寸法260アズワン品番60-9091-09バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:4個
  • バルブ取付金具 A型 2個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 A型 2個用

    ジーエルサイエンス
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-08バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:2個
  • バルクヘッドユニオン ガラスライニングユニオンセット ジーエルサイエンス

    バルクヘッドユニオン ガラスライニングユニオンセット

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1組
    17日以内出荷
    内面がガラスライニングされたキャピラリーカラム接続用のユニオンです。金属製ユニオンに比べ不活性でサンプルの吸着を抑えることができるため、ピークのテーリングを防ぎ、正確な定量分析を可能にします。付属のナットで、パネルや壁面、機器の筐体に固定できます。
    用途パネルや隔壁などにユニオンを固定し、同径のチューブを接続仕様ボディ×1※ナット×2※フェラル×2
  • ハイドロカーボントラップ2 ジーエルサイエンス

    ハイドロカーボントラップ2

    ジーエルサイエンス
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。
    仕様充填物:活性炭セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2寸法Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力1.7Pa接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウムアズワン品番60-3358-23
  • ネームプレート記入ペン ジーエルサイエンス

    ネームプレート記入ペン

    ジーエルサイエンス
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    ネームプレートに記入するための鉄筆です。硬い物に記入したり、金属に線や文字を書く時に使用します
    アズワン品番60-3357-52
  • タングステンカーバイドナイフ ジーエルサイエンス

    タングステンカーバイドナイフ

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    タングステンカーバイドを採用したキャピラリーカラムカッターです。タングステンカーバイドは非常に硬い材料であるため、キャピラリーカラムのポリイミドコーティングをきれいに真っ直ぐに切断することができます。
    寸法Φ6×4.5t耐熱温度(℃)260アズワン品番60-3359-02
  • スプリッター用 リードチューブ 0.5m ジーエルサイエンス

    スプリッター用 リードチューブ 0.5m

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1本
    13日以内出荷
    スプリットライン用のリードチューブです。
    アズワン品番60-3358-96
  • ストップバルブ 6mm ジーエルサイエンス

    ストップバルブ 6mm

    ジーエルサイエンス
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。
    適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング最高使用圧力0.78接続外径6 SL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-97
  • ステンレス製充填筒 ジーエルサイエンス

    ステンレス製充填筒

    ジーエルサイエンス
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    吸着剤を充填してガス精製管を作成できるステンレス製の充填筒です。充填剤が飛び出さないように両端にフィルターが取り付けられています。
    仕様本体×1※固定用バンド×1材質本体:SUS304寸法Φ34×210最高使用圧力900接続Rc1/4フィルターSUS316アズワン品番60-3357-98孔径(Φmm)両端フィルター:120
  • スタートアップキット ジーエルサイエンス

    スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    37,980税込41,778
    1式
    10日以内出荷
  • スタンダードリードチューブ ジーエルサイエンス

    スタンダードリードチューブ

    ジーエルサイエンス
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
    材質ステンレス
  • ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1本ほか
    6日以内出荷
    オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500
    寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:あり

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム