絞り込み
残液量(μL)
1・5・7.5・10・15・25・30・50・80・100・150・230・250・300・1000・1400
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
433件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
シリンジフィルター PALL(ポール)シリンジフィルターPALL(ポール)
129,800税込142,780
1箱(200個)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
シリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入 MACHEREY NAGELシリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入MACHEREY NAGEL
23,980税込26,378
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEフィルターは、極性・非極性溶液に適しており、耐薬品性にも優れています。
仕様印字:○材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入 MACHEREY NAGELシリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入MACHEREY NAGEL
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。 高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。
材質フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25穴径(Φμm)1
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm PALL(ポール)アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mmPALL(ポール)
53,980税込59,378
1箱(24個)
当日出荷
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)バクテリアエアベント 1μm 37mmPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(24個)
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
分析フィルターロート CN 150mL Thermo Scientific Nalgene分析フィルターロート CN 150mLThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1ケース(12個)
5日以内出荷
メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応付属品/ガスケット(DS0395-0708)ISO7704準拠パイロジェンフリー滅菌済
容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45アズワン品番64-5229-27
HPLCマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)HPLCマイレクスフィルタユニットMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(100個)
8日以内出荷
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
水系シリンジフィルターユニット  ミニザルト sartorius(ザルトリウス)水系シリンジフィルターユニット ミニザルトsartorius(ザルトリウス)
17,980税込19,778
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
シリンジフィルター メンブレン/PES MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PESMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
翌々日出荷から6日以内出荷
親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)サイズ(mm)30
シリンジフィルター メンブレン/PVDF MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PVDFMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
6日以内出荷
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
33,980税込37,378
1箱(100個)
3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-75
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
13,980税込15,378
1袋(25個)
翌々日出荷
用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TMMTC Bio
17,980税込19,778
1袋(50個)
翌々日出荷
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
VICI PSシリンジ(A-2型) ジーエルサイエンスVICI PSシリンジ(A-2型)ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
針長(mm)50.8
滅菌ろ過用フィルター アズワン滅菌ろ過用フィルターアズワン
14,900税込16,390
1箱
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/D Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/DWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1箱(150個)
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)2.7ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-63材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/D
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/BWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1箱(150個)
4日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/B
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
PTFEメンブレンフィルターF アズワンPTFEメンブレンフィルターFアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)穴径(μm)5フィルターサイズ(mm)Φ47耐熱温度(℃)-100~+260アズワン品番2-783-11
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
PTFEフィルターホルダー アズワンPTFEフィルターホルダーアズワン
58,200税込64,020
1個
当日出荷
仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRPsartorius(ザルトリウス)
9,298税込10,228
1パック(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
PVDFシリンジフィルター 大阪ケミカルPVDFシリンジフィルター大阪ケミカル
7,998税込8,798
1箱(100個)
翌々日出荷
疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
ポリキャップAS36 Whatman(ワットマン)ポリキャップAS36Whatman(ワットマン)
8,298税込9,128
1個
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2品名ポリキャップ36AS仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31
4mmシリンジF PVDF TGK(東京硝子器械)4mmシリンジF PVDFTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌有効ろ過面積(cm2)0.07材質(ハウジング)PP残液量(μL)7.5以下
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFEWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
Disc SUPOR .8um PALL(ポール)Disc SUPOR .8umPALL(ポール)
16,980税込18,678
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ACRODISC PSF with APシリーズ PALL(ポール)ACRODISC PSF with APシリーズPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(50個)
24日以内出荷から64日以内出荷
Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pk PALL(ポール)Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pkPALL(ポール)
33,980税込37,378
1箱(50個)
63日以内出荷
仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済みアズワン品番67-8952-16
プラディスク Puradisc シリンジフィルター ワットマン(Cytiva)プラディスク Puradisc シリンジフィルターワットマン(Cytiva)
13,980税込15,378
1個(50個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
プラディスク 25 ワットマン(Cytiva)プラディスク 25ワットマン(Cytiva)
23,980税込26,378
1パック(50個)
当日出荷から22日以内出荷
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
MILLEX-LCR Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCRMerck(メルクミリポア)
26,899税込29,589
1袋(50個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
149,800税込164,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
水系サンプル用フィルタユニットです。
透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
VICI PSシリンジ 交換用 PTFEチップ ジーエルサイエンスVICI PSシリンジ 交換用 PTFEチップジーエルサイエンス
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SSADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌ガンマ線滅菌済み最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
89,980税込98,978
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら