タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーンとは、安全で快適な走行を実現するためのタイヤ本体やタイヤに関係する商品のことをさします。タイヤというひとつの部品においても様々な効果や特徴があり、その時々の季節等の状況に合わせて使用するタイヤの種類を変更するとよりよい走行が可能となります。またバイクに関しては、前輪用と後輪用のサイズ、トレッドパターンが異なっている場合が多く、種類も豊富。道や凍結路で使用するチェーンです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,713件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCOOTER Vee RubberSCOOTERVee Rubber(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146
チューブレスバルブ  L字型 シルバー 10mm MAD MAX(マッドマックス)チューブレスバルブ L字型 シルバー 10mmMAD MAX(マッドマックス)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
形状L字型金口バルブシルバー
クランプインバルブ(バイク用) ALLIGATOR(アリゲーター)クランプインバルブ(バイク用)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
GP21/GP-22 IRCGP21/GP-22IRC(63件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド MAD MAX(マッドマックス)MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールドMAD MAX(マッドマックス)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
タイプクランクタイプ適合車種汎用適合リム穴(mm)15
エアバルブコア DRC(ダートフリーク)エアバルブコアDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(75件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFPPFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)PFP(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
バイク用スノータイヤ IRCバイク用スノータイヤIRC(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)アルミ製エアバルブ90度L型DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)LEISUREBRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
2輪用接着式ウェイト IZUMI2輪用接着式ウェイトIZUMI(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1.44kg)
当日出荷
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5質量(g)5+10(×6個刻み)タイプ5/10g刻みテープ白テープ表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ラバーシールベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
バルブインサーター DAYTONA(デイトナ)バルブインサーターDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
プラスチックエアバルブキャップ DRC(ダートフリーク)プラスチックエアバルブキャップDRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
159税込175
1箱(4個)
当日出荷
プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
リムバンド〈26インチ用2本組〉 CAPTAIN STAGリムバンド〈26インチ用2本組〉CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
SCOOTER TG IRCSCOOTER TGIRC(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ3.50-8リム径(inch)8タイプWT速度記号/荷重表示2PR
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
アルミリムロックスペーサー DRC(ダートフリーク)アルミリムロックスペーサーDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
中空アクスルシャフト KITACO中空アクスルシャフトKITACO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
クッシュドライブダンパーSET GALESPEED(ゲイルスピード)クッシュドライブダンパーSETGALESPEED(ゲイルスピード)
2,498税込2,748
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エアバルブプーラー DRC(ダートフリーク)エアバルブプーラーDRC(ダートフリーク)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイヤ交換やパンク修理の際、チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
DUROチューブ KITACODUROチューブKITACO
999税込1,099
1個
当日出荷
8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)8インチ チューブレスタイヤDURO(デューロ)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
TT93GP DUNLOP(ダンロップ)TT93GPDUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F18DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイプWTパターンF18適合Front用
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ツール タイヤビードリフター UNITツール タイヤビードリフターUNIT(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チューブ交換する際に便利なビードをめくり上げるツール。硬いビードのタイヤでもスムーズに作業できる。
材質スチール
エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応GALESPEED(ゲイルスピード)(3件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホイルハブシールセット PMCホイルハブシールセットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ハブシールが劣化するとベアリングに水や異物が侵入し、ベアリング自体の寿命が極端に短くなりガタつきも発生しやすく非常に危険です。前後1台分1セットでのデリバリー。
業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC業務用タイヤ(PZ30/PZ35)IRC(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。
オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F11DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン