絞り込み
照度(Lx)
バッテリー容量(Ah)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ワークライト

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
  • LED防雨ワークライト ELPA

    LED防雨ワークライト

    ELPA
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
    ブラック×グリーン質量(g)約171(電池除く)光源パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間パネル 約6.5時間/トーチ 約90時間明るさパネル 270lm(照度 約90lx)/トーチ 20lm(照度 約45lx)防水性IPX4(防沫形)
  • コードレスタワーライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスタワーライト

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°
    用途作業場の照明として質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)寸法(m)高さ調整範囲:~2.2光源LED光束(Lm)1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)25/Ah(レベル3)
  • コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット EARTH MAN

    コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    マグネット面を金属部に吸着!
    用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の背面取付ブラケット(マグネット)です。
    材質PC対応機種CLA-02
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の取付ブラケット(サイド取付)です。
    材質PC対応機種CLA-02
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CLK-02専用の取付ブラケットです。
    材質SUS対応機種CLK□-02□N-□
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    CLK-02専用の角度調整ブラケットです。
    材質SUS
  • M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整。最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。PACKOUT(TM)互換性。M18(TM)充電機能を備える2つの電源。USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)。USB小型機器の収納スペース。落下耐性。DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)
    質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
  • コードレス・LEDライト SHINANO(信濃機販)

    コードレス・LEDライト

    SHINANO(信濃機販)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き
    付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
  • LEDピボットライト (本体) DEWALT

    LEDピボットライト (本体)

    DEWALT
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    11段階角度調整可能です。
    質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
  • 充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト TAKENOW

    充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト

    TAKENOW
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    強化マグネット×4個採用
    寸法(mm)Φ70.6×52等級CE、RoHS、IP65、IK07スイッチ(1) → (2) → OFFバッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯ケーブル充電ケーブル:Type-C充電時間(時間)約2.5明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
  • 交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW

    交換レンズ (WL4010/WL4111S用)

    TAKENOW
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
  • TRUECOLOR LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    TRUECOLOR LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
    全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56外径(Φmm)15電池単4電池2本耐寒耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low)フォーカス20~70°明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大50演色指数(Ra)90
  • LEDヘッドライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDヘッドライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    33,980税込37,378
    1個
    90日以内出荷
    雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
    寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
  • LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1個
    90日以内出荷
    2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
    寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
  • LEDペンライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDペンライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
    寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
  • LEDミニトーチ STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDミニトーチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    クリップ付き。
    材質アルミニウムブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
  • LEDタワーライト (本体のみ) DEWALT

    LEDタワーライト (本体のみ)

    DEWALT
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
    質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
  • LEDスポットライト DEWALT

    LEDスポットライト

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
    質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
    用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
  • M12 板金塗装用調色ライト ミルウォーキーツール

    M12 板金塗装用調色ライト

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御。保管に最適した強力マグネット。車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性。強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)。片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計。IP54の防塵・防水性能
    仕様CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION長さ(mm)178幅(mm)46.3質量(kg)0.398(本体のみ)高さ(mm)64電圧(V)12連続使用時間高:6h、中8h、低:14色温度(K)1700/3500/4500/5500/6500光束(Lm)高:1000、中600、低300防水性IP54
  • 充電式エリアライト マキタ

    充電式エリアライト

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    照度(Lx)強:550、中:300、弱:150
  • M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール

    M12 マグネットアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
    仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
  • MX FUEL 充電機能付きタワーライト ミルウォーキーツール

    MX FUEL 充電機能付きタワーライト

    ミルウォーキーツール
    709,800税込780,780
    1台
    4日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト 屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時) 強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性 一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
    長さ(mm)628幅(mm)527質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)高さ(mm)最大3電圧(V)AC100~240、DC72連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10防塵防水性能IP55適合バッテリーMX FUEL明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000収納寸法・高さ(mm)1.11
  • M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト ミルウォーキーツール

    M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

    ミルウォーキーツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時) 交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能 上下120°に可動するチルト式ヘッド 天井などに取り付けられるネジ穴付 耐衝撃設計
    質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)AC100~240、DC18定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12モード高/中/低適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
  • M18 スタンドライト ミルウォーキーツール

    M18 スタンドライト

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 衝撃に強く、補強された脚
    質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-84適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850収納寸法・高さ(mm)1.1
  • M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール

    M18スタンドタフライト

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
    質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.65電圧(V)18定格電力(W)46連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP67モード高/中/低アズワン品番65-0279-83適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600収納寸法・高さ(mm)0.5
  • M12  ランタンライト ミルウォーキーツール

    M12 ランタンライト

    ミルウォーキーツール
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
    仕様ハンズフリー:ステンレスフック質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)18入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)角度調整範囲180°~ 360°防塵防水性能IP54充電電流(A)2.1(USB)モード高/中/低/点滅アズワン品番65-0279-67適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    43,980税込48,378
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
  • 充電式エリアライト マキタ

    充電式エリアライト

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    傾いても、起き上がる「起き上がりこぼし」
    質量(kg)13.9高さ(mm)787電源Li-ion 14.4V/18V、AC100Vバッテリー電圧(V)14.4/18
  • 充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式パワーランプ (本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
    用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
    用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
  • GoPakLEDライト(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakLEDライト(本体のみ)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)10.8本体質量(kg)0.22(充電池除く)バッテリーリチウムイオン角度調整範囲90°バッテリー電圧(V)10.8明るさ(Lm)50
  • 工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
    用途照明質量(kg)0.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約180/Ah
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷
    1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
    用途照明定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68光束(Lm)330連続点灯時間(分)約180/Ah
  • 充電式蛍光灯 マキタ

    充電式蛍光灯

    マキタ
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    付属品フック質量(kg)0.37(バッテリ除く)電源(V)スライド式ニッケル水素9.6/12能力(9.6V)照度330Lx、(12V)照度380Lx連続使用時間(時間)約2時間30分(9.6/12V/2.0Ah)/約4時間10分(9.6/12V/3.0Ah)光源蛍光灯13W連続使用時間(分)約150(9.6/12V/2.0Ah)、約250(9.6/12V/3.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)9.6/12適合バッテリー9.6V・12Vスライド式ニッケル水素
ワークライト