絞り込み
ステープル長さ(mm)
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・エドマ(EDMA)・EARTH MAN・エスコ・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
充電式タッカ(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式ピンタッカ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
充電式オートパックスクリュドライバ
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷業界初 充電式でコイル連結ビス対応質量(kg)2.4(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×90×242締付け能力(mm)連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41回転数(min-1[回/分])0~6000
コードレスばら釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
充電式タッカ 本体
マキタ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シートバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)7~10ステープル幅(mm)10(RT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式仕上釘打
マキタ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
電動タッカー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
36Vコードレスタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から9日以内出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
充電式鉄筋結束機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ質量(kg)2.6(バッテリ含む)電源(V)直流14.4/18線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
充電式ピンタッカ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。用途内装、 家具木工バッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオン
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップバッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
タッカー&ネイラー (バッテリー付き)
エスコ(1件のレビュー)¥14,000税込¥15,4001セット翌々日出荷テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215
18V 充電式 連結ねじドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚。オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)装填数ねじ:100本(1巻)
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から翌々日出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
35ミリ充電式面木釘打
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
充電式タッカ
マキタ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
マックス鉄筋結束機 RB-399S
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイバッテリー電圧(V)18/14.4適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥6,598税込¥7,2581台当日出荷定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
充電式ピンタッカ
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン
18V 充電式 連結ねじドライバ用プラスビット
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,398税込¥1,5381個(5本)3日以内出荷連結ねじドライバWF1804DA用プラスビット長さ(mm)126入数(本)5
充電式鉄筋結束機(40Vmax)
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷充電式鉄筋結束機。40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用。◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現。太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力。送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載。ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能。1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てん。マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化。メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応。2本結束、3本結、4本結束。さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付。◆延長ハンドルセット品(別販売品)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品。部品番号:A-79821仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
鉄筋結束機ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800~税込¥197,780~1台ほか3日以内出荷大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
充電式鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)用途防水シートや断熱材の張り付け
18V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から9日以内出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)
充電式ピンネイラ (本体+電池セット)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
36V コードレスピン釘打機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)-使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本
36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター使用釘(mm)152025303540使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)




![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249788-190226-02.jpg)























![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)




![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)



![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)