絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(17)
- 100~200未満(35)
- 200~300未満(63)
- 300~400未満(67)
- 400~500未満(58)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(16)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(178)
- コイズミ照明(151)
- ENDO(遠藤照明)(107)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケットライト
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ ブラケット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台92日以内出荷質量(kg)0.8タイプ小形電球形フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上質量(kg)0.7タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト質量(kg)0.8タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷用途壁面取付専用質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台92日以内出荷階段対応用途M形一般施工用質量(kg)0.4材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)アクリル 乳白エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 ブラケット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷用途壁面(上、下向き)取付専用材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上タイプ壁面・天井面取付可能形定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100ランプLDL40・20材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷IP23。口出し線付用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形
三菱電機¥57,980税込¥63,7781台92日以内出荷用途病院・福祉施設用材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付、拡散パネル付仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可調色の可否否
ブラケット/和風
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケット/洋風 調光/可動タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷消費電力(W)9ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯120W相当エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可エコロジー商品省エネ
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1
ブラケット60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08色(カバー)乳白つや消し光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000L CE1
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)1.1直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)×2色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼質量(kg)0.7直径(Φmm)121奥行(mm)195消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84