絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(17)
- 100~200未満(35)
- 200~300未満(63)
- 300~400未満(67)
- 400~500未満(58)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(16)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(178)
- コイズミ照明(151)
- ENDO(遠藤照明)(107)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
フットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
フットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト ポール
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)材質ステンレス色ミディアムグレーメタリック
フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
ラインブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷住まいのさまざまな場所に対応する豊富なバリエーション。 美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。付属品上下面カバー付(非密閉)幅(mm)110質量(kg)0.5色ホワイト取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)5.9色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)33.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)200クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)75調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240光色白色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
LEDユニット 線付【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台32日以内出荷質量(kg)0.5定格電圧(V)100演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
シンクロ調色ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。仕様上下面カバー付(非密閉)、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)110質量(kg)0.5取付ツマミネジ方式高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9色温度(K)2700~6200LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ拡散
LEDホスピタルブラケット【受注生産品】
三菱電機¥53,980税込¥59,3781台90日以内出荷コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台90日以内出荷シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)□140寸法(mm)出:90質量(kg)0.4材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造上下部開放色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)アクリルシート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)309調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)300寸法(mm)出:135質量(kg)0.5高さ(mm)145材質(本体)木材種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台90日以内出荷巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)300寸法(mm)出:135質量(kg)0.5高さ(mm)145材質(本体)木材種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造上部開放色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)317調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)406調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台90日以内出荷国産杉で組まれた和の間接照明。隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。仕様調光器:不可幅(mm)164寸法(mm)出:95質量(kg)0.5高さ(mm)180材質(本体)杉種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台90日以内出荷国産杉で組まれた和の間接照明。隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。仕様調光器:不可幅(mm)164寸法(mm)出:95質量(kg)0.5高さ(mm)180材質(本体)杉種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)15.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)95調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。仕様調光器:不可幅(mm)270寸法(mm)出:106質量(kg)0.5高さ(mm)143材質(本体)杉種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。仕様調光器:不可幅(mm)270寸法(mm)出:106質量(kg)0.5高さ(mm)143材質(本体)杉種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)44.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)267調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能仕様連結パーツ:別売、調光器:不可、電源ケーブル:別売幅(mm)1580寸法(mm)出:85質量(kg)1.9取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ非調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)15.9ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)24材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1300調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5材質(本体)木材(ウォールナット色古味)タイプ上下部グレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5材質(本体)木材(ウォールナット色古味)タイプ上下部グレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)25光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)150調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。仕様調光器:不可幅(mm)300寸法(mm)出:288質量(kg)0.9高さ(mm)191種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)3.9色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)228調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台90日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.7高さ(mm)125材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台90日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.7高さ(mm)125材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,880税込¥14,1681台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)174調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)25光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)150調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造上下部開放色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質飾:クリスタルガラス幅(mm)113寸法(mm)出:115質量(kg)0.9高さ(mm)265材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)655調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ