バイク用品カテゴリーの「洗車・クリーナー」では、バイクの外側ばかりでなく内側から磨き上げるための各種ケミカルや用品を扱っています。洗車用ケミカルやシャンプーのほか、ワックスやコーティング剤など品数豊富です。各種クロスや殺菌・防カビスプレーも取り揃えています。さらに、タンククリーナーやタンクシーラー、各種サビ取り剤なども各種ご用意。くもり止めやミンクオイルなどのヘルメット・ウエア関連ケミカルもあります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク サビ取りクリーナー モノタロウ

    タンク サビ取りクリーナー

    モノタロウ(540件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
  • 花咲かG タンククリーナー 栄技研

    花咲かG タンククリーナー

    栄技研(228件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • カークリーム UNiCON(ユニコン)

    カークリーム

    UNiCON(ユニコン)(258件のレビュー)
    489税込538
    1本(175mL)ほか
    当日出荷
    自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
    用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • アドカラーチューブ コロンブス(COLUMBUS)

    アドカラーチューブ

    コロンブス(COLUMBUS)(107件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
  • プラスチック光沢復活剤 LAVEN(ラベン)

    プラスチック光沢復活剤

    LAVEN(ラベン)(66件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • チェーンデグリーザー MOTOWN

    チェーンデグリーザー

    MOTOWN(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
    用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • タンクシーラー KITACO

    タンクシーラー

    KITACO(153件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(230mL)ほか
    欠品中
    完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
    用途コーティング剤適合汎用
  • DIDチェーンクリーナー DID

    DIDチェーンクリーナー

    DID(24件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 花咲かG サビトリ ラストリムーバー 栄技研

    花咲かG サビトリ ラストリムーバー

    栄技研(46件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • SABITORIKING サビ取り剤 NAKARAI

    SABITORIKING サビ取り剤

    NAKARAI(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(140g)
    当日出荷
    メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
    用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物
  • プラスチックポリッシュ LAVEN(ラベン)

    プラスチックポリッシュ

    LAVEN(ラベン)(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
    用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブヘルメット消臭剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメット消臭剤

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    汗、整髪料など嫌な臭いがするヘルメット内部を、植物成分を主成分としたエキスが除菌、消臭し悪臭の発生を防止します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • MiniBottle  くもり止め LAVEN(ラベン)

    MiniBottle くもり止め

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
    用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • スプレーワックス LAVEN(ラベン)

    スプレーワックス

    LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ダートスコートRED ダートスコート

    ダートスコートRED

    ダートスコート(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮! 普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください) シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい) オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。 強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
    用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等危険物の類別非危険物
  • ゴールド S ペンギンワックス

    ゴールド S

    ペンギンワックス(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    耐熱ワックス プロ艶

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
    用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
  • キャブレタークリーナー泡タイプ LAVEN(ラベン)

    キャブレタークリーナー泡タイプ

    LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ)

    樹脂光沢復活剤

    DAYTONA(デイトナ)(62件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー)

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(840mL)
    5日以内出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 倒立バルブにより逆さでも使用可能。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    成分石油系溶剤、噴射剤他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ワックス LAVEN(ラベン)

    耐熱ワックス

    LAVEN(ラベン)(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(180mL)
    当日出荷
    マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
    用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • キングスター チェーンクリーナー LAVEN(ラベン)

    キングスター チェーンクリーナー

    LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(840mL)
    当日出荷
    ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 シートクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 シートクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。
    用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他危険物の類別非危険物
  • 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研

    花咲かG WAX ミステリーシャイン

    栄技研(62件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(220g)
    当日出荷
    クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
    用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物
  • バイク専用シャンプー ウイルソン

    バイク専用シャンプー

    ウイルソン(22件のレビュー)
    799税込879
    1本(750mL)
    当日出荷
    泡立ちバツグン。 天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。 メッキにやさしい。 ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。 優れた洗浄力。 ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
    用途バイク専用危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色
  • クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)

    クリーンイノベーター(コーティング剤)

    Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(240mL)
    当日出荷
    油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
    用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
  • クロームメッキ保護サビ防止剤 DAYTONA(デイトナ)

    クロームメッキ保護サビ防止剤

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    無色透明耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • #160 ハイパーウォータープルーフ 500ml MOTOWN

    #160 ハイパーウォータープルーフ 500ml

    MOTOWN(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(4L)
    当日出荷
    特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
    用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • ヘルメット専用シールドくもり止め DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット専用シールドくもり止め

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(27mL)
    当日出荷
    ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
    危険物の類別非危険物
  • 花咲かG マルチクリーナー 栄技研

    花咲かG マルチクリーナー

    栄技研(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
    希釈倍率3~30倍成分界面活性剤液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
  • マットカラークリーン&コート MOTOWN

    マットカラークリーン&コート

    MOTOWN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    汚れを落としツヤを出さずに被膜を作る
    危険物の類別非危険物
  • CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)

    CPC 遅乾 パーツクリーナー

    Vipros(ヴィプロス)
    1,398税込1,538
    1本(840mL)
    5日以内出荷
    脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会

    キャブレタークリーナー 420ml

    東洋化学商会(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
    成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き
    用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

洗車・クリーナー