KTC 2026 SK SALE モノタロウブランド新商品のご案内 掘り出し物セール 2026年度モノタロウ卓上カレンダー 無料プレゼント! 冬季季節商品特集 モノタロウの便利なサービス 名入れオイル交換シール サイクリング&ツーリング特集 電動自転車バッテリー再利用 グラインダー研磨 清掃用品特集 現場の困った スッキリ解決 
カテゴリ移動のお知らせ

自転車用品の人気ランキング

自転車用品の人気ブランド

SHIMANO(シマノ) 星工業 OGK KABUTO アサヒサイクル CAPTAIN STAG Panaracer(パナレーサー) MARWI ParkTool(パークツール) サギサカ(SAGISAKA)
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして 発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷


レギュラーチェーン モノタロウ 動画あり
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品ジョイント ピッチ12.7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)265×190 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前260・後225 質量(g)722 上部寸法(mm)340×250 取扱説明書(0.9MB)
1個
599 税込659
当日出荷

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

1本
549 税込604
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

タップハンドル ホーザン 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチラストチェーン モノタロウ 動画あり
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ12.7 付属品ジョイント 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個) 材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム 寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
349 税込384
当日出荷

バスケット 自転車用 大型 モノタロウ 動画あり
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前255、後200 質量(g)約1407 耐荷重(kg)約5 表面処理粉体塗装 下部寸法(mm)420×240 上部寸法(mm)460×300 取扱説明書(0.9MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用) 仕様チューブ用
1箱(24個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)