カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ParkTool(パークツール)(207)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
サイクロン
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
チェーンローラー
DRC(ディーアールシー)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。取付内径(Φmm)8
ボックスエイト
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)当日出荷力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。用途車両整備・電気工事・内装工事等に。トラスコ品番853-1890セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大種類セット品材質(グリップ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クランク抜き工具アダプター
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。純正品番Y13009180
E-tool ニップルマワシ #14/15
E-tool¥279税込¥3071個当日出荷ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。用途車輪組立の時や振れ取りに使えます。材質スチール幅(mm)35全長(mm)50質量(g)18
いつも自転車きれいで元気!
Dixna¥299税込¥3291袋(5枚)6日以内出荷簡単にお手入れが出来る自転車本体用のクリーナー 汚れ落しと撥水効果があるウエットティッシュタイプ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300タイプフレーム用
EVERS メタルケアー
EVERS(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
ペダル&ボックスレンチ
NOGUCHI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)鉄
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ボス(マルチプルフリー)抜き工具
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
タイヤレバーセット
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本組)当日出荷機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
T型回転六角レンチ
NOGUCHI¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷スライドができるT型の六角レンチ。2mmから10mmまでサイズがございます。持ち手にサイズが表記されているのでサイズがわかりやすい。用途自転車整備用
E-tool アーレンキー 6mm
E-tool¥699税込¥7691本当日出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93![YC-325SC [コンパクトチェーンカッター] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173676-220928-02.jpg)
YC-325SC [コンパクトチェーンカッター]
NOGUCHI(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷手のひらサイズのコンパクトなチェーンカッター。 チェーンフックも付属。 7~12速対応。
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
マルチワイヤーカッター
BIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
EVERS plus+ チェーンクリーナー
EVERS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。容量(mL)300アズワン品番64-9558-36
ハンガーシンセット コモノツキ3U
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0





![NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173624-220928-02.jpg)



























![YC-325SC [コンパクトチェーンカッター] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173676-220928-02.jpg)