993件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POMタイヤレバー Ice Toolz

    POMタイヤレバー

    Ice Toolz(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ユニークなV型デザインの溝で簡単にスポークに固定することが可能
    オレンジ
  • ミニチェーンカッター NOGUCHI

    ミニチェーンカッター

    NOGUCHI(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm
    長さ(mm)60幅(mm)35高さ(mm)12材質(本体)
  • 11速対応チェーン切り NOGUCHI

    11速対応チェーン切り

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付
    長さ(mm)145幅(mm)110高さ(mm)20材質(本体)
  • ピストンプレス NOGUCHI

    ピストンプレス

    NOGUCHI(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
    長さ(mm)255幅(mm)40高さ(mm)35材質(本体)
  • 替駒 ホーザン

    替駒

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。 電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
    適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)適合品番C-700/C-701/C-915適合材鉄、ステンレス、チタンねじサイズBC2.3×56山
  • ボトムブラケットツール Ice Toolz

    ボトムブラケットツール

    Ice Toolz(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具。 作業効率の高い、アーム一体型。
    用途シマノ : ホローテックⅡ Campagnolo : ウルトラドライブ Truvativ : GXP & HOWITZER TOKEN : TK877シリーズ Chris King FSAブラック/シルバー
  • センタリングコーンアダプター ParkTool(パークツール)

    センタリングコーンアダプター

    ParkTool(パークツール)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    適合HTR-1
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
    適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
    用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
    全長(mm)約300純正品番Y13098000
  • ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)

    ケーブルカッター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
    全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
  • チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)

    チェーンインジケーター

    ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
    全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15全長(mm)235
  • ケーブルカッター NOGUCHI

    ケーブルカッター

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    アウターインナーケーブルの切断や自転車のスポークの切断に使用できます。
    全長(mm)170
  • チェーンクリーンUPブラシ BIKEHAND

    チェーンクリーンUPブラシ

    BIKEHAND(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
    用途チェーンやギアの簡単清掃に材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン幅(mm)約230質量(g)約35
  • チェーン切り(HG・UG・IG) NOGUCHI

    チェーン切り(HG・UG・IG)

    NOGUCHI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーン交換時に使用する必須の工具です。 7・8・9・10段対応。 HG・UG・IGのチェーンに対応。
    ブラック
  • ドラム抜き用替ピン ホーザン

    ドラム抜き用替ピン

    ホーザン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合C-349
  • ヘッドワンポンチ ParkTool(パークツール)

    ヘッドワンポンチ

    ParkTool(パークツール)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
  • スポークテンションメーター ParkTool(パークツール)

    スポークテンションメーター

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
  • 小ギア抜き ホーザン

    小ギア抜き

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
    全長(mm)360質量(g)510
  • 交換ブラシセット ParkTool(パークツール)

    交換ブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    CM-5用の交換ブラシセットです。
    セット内容ローラーブラシ(×2)/サイドブラシ/スポンジ(×2)
  • 交換ピンキット ParkTool(パークツール)

    交換ピンキット

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
  • 右ハンガーワンまわし ホーザン

    右ハンガーワンまわし

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
    全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
  • ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックヘッドワン圧入工具

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
  • ヘビーデューティータイヤレバー ParkTool(パークツール)

    ヘビーデューティータイヤレバー

    ParkTool(パークツール)
    5,798税込6,378
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
    着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。
    質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
  • ヘッドワン圧入工具 ホーザン

    ヘッドワン圧入工具

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
    全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
  • ハンガーワン回し ParkTool(パークツール)

    ハンガーワン回し

    ParkTool(パークツール)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)全長(mm)280
  • チューブリペアキット ParkTool(パークツール)

    チューブリペアキット

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
    寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • シングルスピードスパナ ParkTool(パークツール)

    シングルスピードスパナ

    ParkTool(パークツール)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シングルスピードバイク用スパナ。 ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。 シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
    仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー全長(mm)17質量(g)140
  • クランクボルトレンチ ParkTool(パークツール)

    クランクボルトレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
  • ペダルレンチ KTC

    ペダルレンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
  • ハンガーリテーナー 11玉入 山本製作所

    ハンガーリテーナー 11玉入

    山本製作所(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-9565-77
  • ミニツール BIANCHI

    ミニツール

    BIANCHI
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで使いやすい10種機能のミニツール。
    用途携帯用工具
  • 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL)

    高圧ハンドポンプ ポンピィ

    大橋産業(BAL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    従来のポンプの約半分の力で軽々空気入れ。米式・英式・仏式全てのバルブに対応!
    付属品ボール用ニードル、小型レジャー用<太>/<細>質量(g)575本体サイズ(mm)210×75×670最高圧力(kPa)約1000
  • パンク修理セット DX マルエス

    パンク修理セット DX

    マルエス
    999税込1,099
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    自転車のタイヤパンク修理を自分でできるセット。携帯サイズの容器でサイクリング等での急なパンクでも修理できる。
    用途自動車や自転車などのタイヤのパンク修理に。セット内容自転車チューブのパッチラバー5枚 ゴムのり1個 サンドペーパー2枚 虫ゴム2枚 タイヤレバー2本 タイヤキャップ2個規格No2
  • スリムトルクレンチセット FORCE

    スリムトルクレンチセット

    FORCE
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    狭い箇所の作業に適したスリムトルクレンチ プリセット型。ハードケース付き。<付属ビットセット内容>:3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm T20 T25 T30 エクステンションバー
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 トルクレンチセットシルバートルク(N・m)2-24
  • Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black READY GO

    Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black

    READY GO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Featuring a Micro CO2 inflator and two 16g CO2 cartridges。held securely together with a Magic Tape and a rider supplied inner tube.。With the use of the seat post mount (top tube mount)。the CO2 inflation can be attached or removed easily and quickly.
    用途WEIGHT:185 g。a Micro CO2 inflator、 two 16g CO2 cartridges、MagicTape、top tube mountblack
  • ツール TOOLKIT + black READY GO

    ツール TOOLKIT + black

    READY GO
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途19×45mm。SL5、H3、PH2black
  • ツール TOOLKIT READY GO

    ツール TOOLKIT

    READY GO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途BOX MATERIAL : PP。RATCHET TOOL MATERIAL : Stainless steel。TOOL MATERIAL : S2 Silicon alloy tool steel。ALLEN BITS : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm。SCREW DRIVER : PH1 / PH2 / SL4。TORX BITS : T10 / T15 / T20 / T25。SIZE : 9.5 x 4.8 x 4.5 cm 。WEIGHT : 165 g
自転車メンテナンスツール