カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ParkTool(パークツール)(206)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

段付スパナセット
ホーザン(21件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
プロフェッショナルペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
ハブシャフトダイス
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
チェーンリングナットレンチ
ParkTool(パークツール)¥899税込¥9891個当日出荷フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
オーバーサイズ切断ガイド
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
アジャスティングキャップツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。
グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷自転車に優しい非石油系高性能コーティング剤。驚くほど水を弾く高い撥水・滑水性能。新車の光沢感を引き出す高い艶出し効果&キズ埋め効果。フレームへの攻撃性が少なく、人体にも優しい。優れた効果が長く持続高い耐久性。付着したブレーキダストや砂も水洗いで簡単に洗い流せる優れた防汚性。マイクロファイバータオル付き。成分シリコーン、ケイ素樹脂容量(mL)100
DXニップル回し
TOP¥889税込¥9781個7日以内出荷アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド用途自転車ホイール用ニップル回し材質クロムモリブデン鋼製対応ニップル番手:101112131415
フォークキャップツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用
ミノウラ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
E-tool チェーン切り
E-tool¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷シングルから11速のチェーンまで対応可能、チェーンを挟む機能付きで、メンテナンスをより楽にできます。用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
E-tool コンビネーションレンチ 9mm
E-tool¥359税込¥3951本6日以内出荷丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。用途変速ワイヤ等の固定に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)30
E-tool ハブコンレンチ 3点SET
E-tool¥799税込¥8791セット(3本)6日以内出荷13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
ボールポイントヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
トルクスレンチセット
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
チェーンカッター
grunge(グランジ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。 シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ 替えピン1 個付き
コンパクトトルクレンチ
grunge(グランジ)¥8,998税込¥9,8981箱当日出荷カーボンパーツの締め付けトルク管理に! 3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング T20、T25、T30 トルクス トルク:2-24n/m
カラーボールヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。 細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。 コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
カセットスプロケットクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。アズワン品番64-9603-47
ドライブトレインクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。アズワン品番64-9603-48
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
トルクスレンチ
BIKEHAND¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45のトルクスレンチセットセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
マルチ 19 MIDNIGHT
CRANK BROTHERS¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。 頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。 グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。仕様19機能セット内容チェーンツール(8~12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-1、オープンレンチ:8/10mm、トルクス:T-25/T-10材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール質量(g)175
K-614 自転車用ボディークリーナー
マルニ(マルニ工業)¥789税込¥8681袋(12枚)4日以内出荷超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車ボディ用ウェットクロス 洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能 拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性 WAX効果のある光沢シリコンを配合 手にやさしい植物性アルコールを使用成分アルコール、シリコーンオイル、撥水レジン、界面活性剤、精製水材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー寸法(mm)クロスサイズ:約180×200アズワン品番64-9558-54
ボトムブラケットインストレーション BB圧入工具
SUPER B¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
ペンチ型タイヤレバー
SUPER B(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷チューブレスタイヤや細いタイヤ用スペシャルデザイン。人間工学に基づいた形状で、簡単にスポークへ引っ掛けることができ、楽に取り外しできます。
EVERS 自転車ガラスコーティング
EVERS¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果。塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。容量(mL)150アズワン品番64-9558-64
EVERS plus+ バイクウォッシュ
EVERS¥1,598税込¥1,7581個欠品中フレーム、タイヤ、外装パール素材を傷めずに洗浄できます。強力洗浄剤配合による光沢復元効果でフレーム塗装面がきれいになります。ほこり、泥、油などの汚れをスッキリ落とし、環境に優しい生分解性クリーナーです。容量(mL)650