992件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル&ボックスレンチ NOGUCHI

    ペダル&ボックスレンチ

    NOGUCHI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
    長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)
  • チェーンプライヤー 縦型型 125mm TSUNODA(ツノダ)

    チェーンプライヤー 縦型型 125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
    全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
  • バルブコアツール ParkTool(パークツール)

    バルブコアツール

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • ドラム抜き ホーザン

    ドラム抜き

    ホーザン(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
    全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
  • チューブグラインダー ホーザン

    チューブグラインダー

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
    付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • スターナットセッター ホーザン

    スターナットセッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
    質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
  • テーパーリーマー4~20mm EARTH MAN

    テーパーリーマー4~20mm

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
    用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B

    8847 簡易型トルクレンチキット

    SUPER B
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
  • エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)

    エンドキャップクリンピングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
    材質スチール
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • エッセンシャルトルクレンチキット BIKEHAND

    エッセンシャルトルクレンチキット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
    材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    材質アクリル質量(kg)0.5ブルー
  • ミニクロスレンチ SK11

    ミニクロスレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • プラタイヤレバー 3本セット CAPTAIN STAG

    プラタイヤレバー 3本セット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
    材質ナイロン(グラスファイバー含有)幅W×全長(mm)15×115質量(g/セット)30
  • タイヤセットペンチ BIKEHAND

    タイヤセットペンチ

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
  • マルチワイヤーカッター BIKE’N ROLL(バイクンロール)

    マルチワイヤーカッター

    BIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
    用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
  • ダンベルレンチ サギサカ(SAGISAKA)

    ダンベルレンチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
    用途修理用簡易工具寸法(mm)6-15
  • パンク修理ローラー マルニ(マルニ工業)

    パンク修理ローラー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
    用途パンク修理の便利アイテム
  • EVERS plus+ バイクウォッシュ EVERS

    EVERS plus+ バイクウォッシュ

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    フレーム、タイヤ、外装パール素材を傷めずに洗浄できます。強力洗浄剤配合による光沢復元効果でフレーム塗装面がきれいになります。ほこり、泥、油などの汚れをスッキリ落とし、環境に優しい生分解性クリーナーです。
    容量(mL)650
  • EVERS plus+ チェーンクリーナー EVERS

    EVERS plus+ チェーンクリーナー

    EVERS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
    容量(mL)300アズワン品番64-9558-36
  • ダイスヘッド ホーザン

    ダイスヘッド

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
  • スポークネジ切り器 ホーザン

    スポークネジ切り器

    ホーザン(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
    材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
  • ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーロックリング

    WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • ハンガー右ワン WINTEC(ウインテック)

    ハンガー右ワン

    WINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • プラ タイヤレバー WINTEC(ウインテック)

    プラ タイヤレバー

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    プラスチック製タイヤレバー3本セット
  • 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業

    3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

    中谷金属工業(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装

    中谷金属工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
    用途1-1/8"用シルバー
  • #14真鍮ニップル 星スポーク

    #14真鍮ニップル

    星スポーク(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(72個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0材質真鍮全長(mm)12ねじサイズBC2.0
  • げんこつスパナ CAPTAIN STAG

    げんこつスパナ

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷
    6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)20×20×全長104質量(g)60
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
  • ロックアウト工具 NOGUCHI

    ロックアウト工具

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シマノ用フリー抜き
    長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
    セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
  • ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペダルレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
    トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • スパナ 13穴万能型 BIKEHAND

    スパナ 13穴万能型

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
自転車メンテナンスツール