992件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラウンレースインストール grunge(グランジ)

    クラウンレースインストール

    grunge(グランジ)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。 付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。 1"&1-1/8"対応
    チューブ長さ(mm)340
  • 24/15mm レンチ grunge(グランジ)

    24/15mm レンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。
    長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
  • チェーン切り 1-8段用チェーン対応 TOP

    チェーン切り 1-8段用チェーン対応

    TOP
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    チェーンの切り離し工具
    用途自転車用工具適合チェーン1~8段用
  • ペダルレンチ FOGLIA

    ペダルレンチ

    FOGLIA
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    厚さ1.5mmの薄型なので、クランクに傷が付きにくい 長めの設計で固定ペダルも楽々外せます。 クロムバナジウム鋼のしっかりとした作り
    用途自転車用工具材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)全長340、厚さ4.5
  • ノズル 曲 ParkTool(パークツール)

    ノズル 曲

    ParkTool(パークツール)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-830/P-831/P-835
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
    材質スチール
  • マスターリンクツール BIKEHAND

    マスターリンクツール

    BIKEHAND
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シマノ・KMCなどのミッシングリンクの取り外し、取付を行うときに使用する専用プライヤー。1本でミッシングリンクの付け外しができます。固くて外しにくかったりするミッシングリンクなどを簡単に外します嵌める時も確実に嵌めれます
    ブラック
  • コンパクトトルクレンチ ブラック BIKEHAND

    コンパクトトルクレンチ ブラック

    BIKEHAND
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
    ブラック
  • クロウフット ParkTool(パークツール)

    クロウフット

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
    寸法(mm)口部:36差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-34
  • BBツールリテイニングシステム ParkTool(パークツール)

    BBツールリテイニングシステム

    ParkTool(パークツール)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。 BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。 付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。 アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
    適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式全長(mm)175サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0直径(Φmm)ワッシャー:57ねじ山寸切ボルト:M8×1.0
  • ディスクロータースクレーパー KOTO

    ディスクロータースクレーパー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
    用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り全長(mm)210質量(g)170刃幅(mm)32刃先厚(mm)4.5
  • チェーン引き CAPTAIN STAG

    チェーン引き

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm
    材質鉄(亜鉛メッキ)全長(mm)50質量(g)5
  • 13穴スパナ CAPTAIN STAG

    13穴スパナ

    CAPTAIN STAG
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    7~17mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×50×3
  • フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイールリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
    溝数12全長(cm)25
  • スイベルフット ParkTool(パークツール)

    スイベルフット

    ParkTool(パークツール)
    329税込362
    1個
    63日以内出荷
    適合機種CCP-22,CWP-7アズワン品番64-5103-70
  • ベアリングリムーバーアダプター ParkTool(パークツール)

    ベアリングリムーバーアダプター

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    適合機種CBP-5,CBP-8アズワン品番64-5103-69
  • TOOL UT-CN300 ToolforUltra-Link(11/12s用) Campagnolo(カンパニョーロ)

    TOOL UT-CN300 ToolforUltra-Link(11/12s用)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    UT-CN300 チェーンカッター 11S専用。カンパ用/11S専用。
  • チェーン引き サギサカ(SAGISAKA)

    チェーン引き

    サギサカ(SAGISAKA)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。
    用途チェーンの張りの調整に。CP
  • 13穴板スパナ サギサカ(SAGISAKA)

    13穴板スパナ

    サギサカ(SAGISAKA)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。
    用途修理用簡易工具寸法(mm)7-17CP
  • K-615 自転車用チェーンクリーナー マルニ(マルニ工業)

    K-615 自転車用チェーンクリーナー

    マルニ(マルニ工業)
    789税込868
    1袋(12枚)
    4日以内出荷
    超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車チェーン用ウェットクロス 洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能 拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性 手にやさしい植物性アルコールを使用
    成分洗浄剤、アルコール、精製水材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー寸法(mm)クロスサイズ:約180×200アズワン品番64-9558-55
  • チェーンクリーナーセット SUPER B

    チェーンクリーナーセット

    SUPER B
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
  • BBレンチ SUPER B

    BBレンチ

    SUPER B
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ホローテック2。カンパ、truvativ GXP、FSA MEGAEXO用。クランク取付工具とセット。
  • スポークレンチ SUPER B

    スポークレンチ

    SUPER B(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エマージェンシーハンガー SUPER B

    エマージェンシーハンガー

    SUPER B
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    クイックレリーズでディレーラーを固定する緊急用ハンガー。
  • カートリッジBBレンチ シマノ用 SUPER B

    カートリッジBBレンチ シマノ用

    SUPER B(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    シマノ用。グリップ一体型で作業効率が向上。
  • EVERS 自転車用マイクロファイバークロス EVERS

    EVERS 自転車用マイクロファイバークロス

    EVERS
    599税込659
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    吸水性抜群なので、水滴が残らずキレイに拭き上がる! 。キズが付きにくいので洗車、コーティング施工に最適.。超極細繊維で汚れをすっきりキレイに落とします。
    アズワン品番64-9558-63
  • EVERS plus+ メタルクリーナー EVERS

    EVERS plus+ メタルクリーナー

    EVERS
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    特に洗浄性に優れた100%生分解性処方の金属洗浄剤です。自然のシトラス成分が金属製品の奥深くに入り込みオイルの油汚れを分解し、きれいにします。チェーン、ディレーラー、スプロケットなどの金属剥き出しパーツ専用です。
    容量(mL)500アズワン品番64-9558-39
  • ハンガーケース止めリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーケース止めリング

    WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • エバーズ プラス ポリッシュ&ワックス EVERS

    エバーズ プラス ポリッシュ&ワックス

    EVERS
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    6日以内出荷
    汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリシュ&ワックスです。特殊シンコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し、金属の防錆効果とつやを持続します。 コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。
    アズワン品番64-9558-38
  • ミニグラ砥石 ハタヤリミテッド

    ミニグラ砥石

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M-50A / M-50N用軸付スペア砥石。
    ホワイト
  • ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)

    ショップコーンレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
  • ハブベアリングプレスセット ParkTool(パークツール)

    ハブベアリングプレスセット

    ParkTool(パークツール)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
  • プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンクリーナー

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
  • ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)

    ディレーラー直付ゲージ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
    適合フレームホイールサイズ20~29インチ
  • バイオチェーンブライト ParkTool(パークツール)

    バイオチェーンブライト

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1本(472mL)
    当日出荷
    抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
  • アイビームフォールディングツール IB-3 ParkTool(パークツール)

    アイビームフォールディングツール IB-3

    ParkTool(パークツール)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
    セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
  • TL-FC33 アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-FC33 アダプター取付工具

    SHIMANO(シマノ)
    4,198税込4,618
    1本
    8日以内出荷
    TL-FC33 フォローテックII BBユニット取付け工具(インパクトレンチ用)
  • TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)

    TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)

    SHIMANO(シマノ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
  • ラバー砥石ホルダー ホーザン

    ラバー砥石ホルダー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
    適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
  • POMタイヤレバー Ice Toolz

    POMタイヤレバー

    Ice Toolz(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ユニークなV型デザインの溝で簡単にスポークに固定することが可能
    オレンジ
自転車メンテナンスツール