カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(221)
- KIJIMA(キジマ)(100)
- TAKEGAWA(武川)(52)
- NTB(49)
- プロトブレンボ(49)
- KITACO(46)
- PMC(40)
- モートーン(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- DRC(ディーアールシー)(13)
- プロト(11)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- Gクラフト(11)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
- CF POSH(8)
- 油漢(8)
- S&S(7)
- POSH Faith(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
再生紙使用マーク適合(1)
オイル・燃料系とは、オイルフィルター、各種ホース、ジョイントなどのバイク用品の部品のことを指しています。二輪用のオイルフィルターの需要が最も高く、オイル交換時にフィルターも交換している方が多いようです。ホースでは、耐油ゴムを内側に使用した2層管のホースが最も良く売れています。耐油だけでなく、耐熱・耐油2層管のホースもあり、エンジンなどの熱からホースを守ることが特長。ゴム製品は気候や寒暖により硬化するので、定期的な交換を心がけましょう。

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
オイルドレンワッシャ
DAYTONA(デイトナ)(173件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(3枚)ほか当日出荷表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。厚さ(mm)約1.7
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
(214件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
スーパーフューエルホースSET
KITACO(117件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から3日以内出荷耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
二輪車用フューエルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(144件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。仕様デュアルクラッチ用メーカーホンダ主な適合車種NC700S/X
ワンウェイバルブセット
DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様レッド全長(mm)60色レッド寸法L(mm)60寸法D(mm)21寸法B(mm)32最大外径(mm)21
ガソリンフィルターL型
KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
リプレイスドレンボルト マグネット付
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)材質スチールボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき
ワンウェイバルブ ボールタイプ
KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から3日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。
アルミガスケトワッシャー
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
フューエルラインサイズ変換アダプタ
PMC(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(3枚)ほか当日出荷から5日以内出荷オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥508~税込¥559~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様ペーパー
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
...