絞り込み
サイズ
- 700×25C
- 20×1.75(3)
- 24×1.00(3)
- 26×1.50(5)
- 26×1.75(4)
- 26×1.95(5)
- 26×2.10(6)
- 27.5×1.50(4)
- 27.5×1.75(7)
- 27.5×1.90(6)
- 29×2.10(4)
- 700×23C(14)
- 700×25(4)
- 700×28C(43)
- 700×30C(27)
- 700×32C(14)
- 700×35C(24)
- 700×40C(19)
- 700×45C(16)
- 700×50C(8)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(14)
- IRC(13)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- ミリオン(共和)(1)
- FORCE(1)
- ARISUN(1)
ETRTO規格
- 25-622(13)
タイプ
- W/O(6)
- その他(1)
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C
700×28C(43)
700×30C(27)
700×32C(14)
700×35C(24)
700×40C(19)
700×45C(16)
700×50C(8)
サイズをもっと見る

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
タイヤ AGXERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890税込¥3,1791本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777
CST(チェンシンタイヤ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造材質スチール(ビード)色黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
AGILEST(アジリスト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷から8日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
CSTタイヤ RACE CZAR
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
タイヤ Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。色黒/黒
AGILEST FAST
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー色黒サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
EXERACER PRO folding
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤビードフォールディング
EXERACER PRO RISE
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能。高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング空気圧6.0-10.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-1000標準空気圧(PSI)90-145
Formula PRO TL RBCC 6代目
IRC¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避ビードフォールディング
ASPITE PRO S-LIGHT
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。ビードフォールディング
ASPITE PRO RBCC
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。色ブラックビードフォールディング
タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE
IRC¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ。ヒルクライム、タイムトライアル向け。フックレス対応の決戦用タイヤビードフォールディング
タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE
IRC¥9,898税込¥10,8881本10日以内出荷SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤ。ヒルクライム、タイムトライアルに最適。フックレスにも対応した、決戦用タイヤビードフォールディング
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c
ARISUN¥2,498税込¥2,7481本18日以内出荷コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト)
IRC¥7,498税込¥8,2481本7日以内出荷サイドに40×40TPIの耐パンクガードを採用した、iRC TIREの新フラッグシップモデル。ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに1本で対応できる万能性は、2021年シーズンのプロレースでも実証済み。ただ軽いだけではない剛性感とバランスの取れた性能を武器に、ライダーを頂点へと導く。チューブレスレディのためシーラントは必須。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。軽さを重視する方。レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方。ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ。プロチームがレースで使用するモデルセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードフォールディング
ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)
IRC¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷S-LIGHTはこれまで存在しなかった、軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。チューブレスのパイオニア、iRCが生み出した「チューブレスに迫るクリンチャー。」。レースでの使用を見据え、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。プロレーサーによるテストで「最高のクリンチャータイヤ」と言わしめる一本が完成。180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードフォールディング
ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー)
IRC¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷ASPITE PRO RBCCは、タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。しなやかな乗り心地と耐久性はロングライドを行うサイクリストにも快適なライドを提供。従来品から、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。最高の耐パンク性能はそのままに、グリップ力、転がりの良いグレードアップモデルに生まれ変わった。180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードフォールディング
タイヤ JETTY PLUS
IRC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版色ブラック
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)
IRC¥7,798税込¥8,5781本7日以内出荷チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。グリップ性能を重視する方。オールマイティに使えるチューブレスタイヤ。ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ。乗り心地を重視するなら低めの空気圧。転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能。プロチームがレース使用するモデルセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードフォールディング