カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](307)
- フジトク(216)
- イハラサイエンス(168)
- ニューマシン(107)
- ヤマト特殊鋼(84)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 日本ジョイント(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- RIKEN(理研機器)(36)
- エナパック(35)
- 正和(35)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- エスコ(28)
- ヤマト産業(26)
- 東洋国際(25)
- 昭和技研工業(20)
- ニッタ(20)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥589~税込¥648~1個当日出荷Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ
フジトク(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ORSキャップ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ORS キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ホース用シート面変換アダプタ (G×G)
中部高圧ホース¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。 Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28接続ねじ種類G
8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ORSプラグ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ![スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159886-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(キャップ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
8004GGアダプタ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G









![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)



![OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687091-221128-04.jpg)
![SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)

![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)

![PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684063-151001-02.jpg)


![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)







![SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726802-221128-04.jpg)



![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033795-130925-02.jpg)





![スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159886-140123-02.jpg)

![NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686994-130919-02.jpg)






![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)