カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
商品豆知識

丸ゴムロープ フック付
(141件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄販売区分業務用
チューブ 自転車用
(321件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
サドル 自転車用
(1078件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。用途自転車の交換用サドルとして材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
タイヤ1本巻き 自転車用
(105件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
虫ゴムロング
WINTEC(ウインテック)(74件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。色黒色長さ(m)1
グリップ 自転車用
(274件のレビュー)¥199~税込¥219~1ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
レギュラーチェーン
(295件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ライト 自転車用 防雨
(262件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
(179件のレビュー)¥739税込¥8131台当日出荷安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
ベル 自転車用
(70件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。用途自転車用材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52ハンドル径(Φmm)22.2
バスケット 自転車用 補強タイプ
(112件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前260・後225質量(g)722下部寸法(mm)265×190上部寸法(mm)340×250
ブレーキシュー ナット付
(111件のレビュー)¥319税込¥3511セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
バルブセット スーパースペシャル
WINTEC(ウインテック)(158件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2組)当日出荷通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。用途英式バルブの交換時にご使用下さい。色黒/銀
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
ハイパッチ
マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(36個)ほか当日出荷自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(188件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
カットアウトスポーツサドル
(162件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64色黒/グレー質量(g)約420
バスケット 自転車用 大型
(228件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きなバッグに対応した大型バスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(324件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
LED発電ランプ NSKL147
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
...