絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,435件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業スポットクーラー用付属品 排熱ダクト日動工業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ日動工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業スポットクーラー用付属品 冷風ダクト日動工業
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
スポットクーラー用付属品 フィルター 日動工業スポットクーラー用付属品 フィルター日動工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のフィルターです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L 日動工業スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L日動工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のドレンタンクです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN容量(L)4
スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)日動工業
4,898税込5,388
1組(2枚)
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプションクレーン等での吊下げに
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本取扱説明書(0.27MB)
ピュアリフレ クリアファン 静 インターベースピュアリフレ クリアファン 静インターベース
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
静音設計で場所を選ばない、騒音設計-20%(メーカー比)のハンディファンです。スタンド付で平らな場所に置いてもご使用いただけます。涼しげなスケルトン仕様
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、EVA、ポリエステル高さ(mm)165質量(g)120電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)35横(mm)70充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh運転時間(時間)2.5~6
ピュアリフレ 3WAYダブルファン インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファンインターベース
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく2枚羽根のパワフル仕様
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策その他【速度】4段階付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、シリコン、ポリエステル高さ(mm)205質量(g)150電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)40横(mm)80内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh角度調節180°
アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベースアイスプレート付 ミニクーラーファンインターベース
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。涼しげなスケルトン仕様真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、ステンレス高さ(mm)170質量(g)130電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)55横(mm)52風量調整弱・中・強充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300
アイスプレート付 クーラーファン インターベースアイスプレート付 クーラーファンインターベース
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。底面に滑り止め付きで置きやすいカラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、PP、ステンレス高さ(mm)190質量(g)140電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)60横(mm)60風量調整弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数500
コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進)コンパクト サーキュレーターファン ブラックDS(大進)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
用途換気・暑さ対策に。その他【風速】3段階(強、中、弱)寸法(mm)285×255×140質量(kg)1.02消費電力(W)25電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5適合床面積約6~8畳到達距離(m)約4.4(強運転時)温度ヒューズ130℃電流ヒューズ2A首振り約上下90℃/手動
ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策DS(大進)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。
用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレスDS(大進)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE ワイルド スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スポットクーラーDS(大進)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラーDS(大進)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレスDS(大進)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付きDS(大進)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
プラズマイオン 人感消臭タワーファン DS(大進)プラズマイオン 人感消臭タワーファンDS(大進)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
高濃度プラズマイオンで空気中のウイルスを抑制し、トイレや部屋、タバコなどの気になる臭いを押さえるファンです。縦長ののコンパクト設計なので場所をとりません。約2.4kgなので移動にも困りません。
用途お部屋の消臭・除菌に。付属品台座取付ネジ4本、壁掛用取付金具2枚、プレート取付ネジ6本、石膏ボード用アンカー6本寸法(mm)180×730×180(台座を含む)質量(kg)2.4定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)27風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲【ルーパー】左右約40°温度ヒューズ130℃電源コード2mヒューズ【電源】2A切タイマー1~7時間(連続モード・人感モード)
AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター)ダルトン
18,000税込19,800
1個
8日以内出荷
所有する愉しみを追求したサーキュレーターインダストリアルな魅力が詰まった、レトロなデザイン。実用に徹した単純な操作性で完結しており、機能性を上回る存在感が魅力です。どっしり構えた金属製の剛健なボディは、工業デザインの美しさを存分に感じさせてくれるはず。インテリアの一部として美しいこと、また"モノ"として所有する愉しみがあることを重点に求めました。中央の銘板プレートには、佇まいを愉しみながら長く使って欲しいという想いが込められています。
用途ガレージやリビングなどに材質スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、ABS樹脂、アルミニウム寸法(mm)400×380×210質量(kg)4定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)1500
KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業KO-C450E用 アルミ羽根日動工業
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
適合機種KO-C450E材質アルミ
工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 ナカトミ工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策ナカトミ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます猛暑での作業や熱中症対策に工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能本体は錆びにくいステンレス製噴霧圧力:1.6MPa噴霧量:0.18L/分噴霧ノズル数:6個
用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
ベルトファン(グリーン) 73×42×88mm KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mmKSK
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ズボンやベルトに引っかけて使える小型ベルトファン。パワフルなモーターを搭載し、風量は100段階まで細かく調節可能。軽量で邪魔にならず、空調服が着られない場面でも両手フリーでしっかり送風。スーツの下やアウトドアでも快適さを保てる携帯ファン。
用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブルグリーン質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88
ベルトファン(ブラック) 73×42×88mm KSKベルトファン(ブラック) 73×42×88mmKSK
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ズボンやベルトに引っかけて使える小型ベルトファンです。パワフルなモーターを搭載し、風量は100段階まで細かく調節可能。軽量で邪魔にならず、空調服が着られない場面でも両手フリーでしっかり送風。スーツの下やアウトドアでも快適さを保てる携帯ファンです。
用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブルブラック質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88
スポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミスポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)ナカトミ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。1口タイプ・首振りあり
用途作業弁場に。質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式口数1冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.6電源コード2.3m冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.970/1.185
3D首振り45cmDCファン ナカトミ3D首振り45cmDCファンナカトミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。
用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り
ピュアリフレ ミニダブルファン インターベースピュアリフレ ミニダブルファンインターベース
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策セット内容本体、USB充電ケーブル、ストラップ材質ABS、PVC、シリコン、ポリエステルホワイト高さ(mm)145質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/1A風量弱・中・強縦(mm)60横(mm)35
ミストファンV02 AirRevolutionミストファンV02AirRevolution
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
ミストファンV02 AirRevolutionミストファンV02AirRevolution
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、じょうぶになりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。カーキ高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
ハイマウントクーラー(単相100V) ナカトミハイマウントクーラー(単相100V)ナカトミ
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
移動、保管時に便利なワンタッチ着脱リング式エルボを採用しております。満水時に自動で冷風運転を停止する満水停止機能付きです。電源コードフックがあり、移動時邪魔になりません。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。ドレンホース(市販品)で除湿水を直接排出することができます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ(着脱リング式)×1個、フック×1、フック固定ネジ×2、保護カバー×1材質スチール・樹脂質量(kg)50備考【PL保険】1年電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:冷風920、送風110/60Hz:強1110、送風150スイッチロータリー式(切・送風・冷風)定格電流(A)50Hz:冷風10.5、送風1.2/60Hz:強11.2、送風1.5電源コード(m)5騒音値(dB)50Hz:62、60Hz:64保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)18~45ドレンタンク容量(L)20冷媒HFC R32(封入量:350g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)冷房能力(kW)50Hz:2.4/60Hz:2.8本体寸法(cm)幅47.5×奥行49×高103.5
スポットクーラー(三相200V・首振無) ナカトミスポットクーラー(三相200V・首振無)ナカトミ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)39.5備考【PL保険】1年電源(V)三相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
リモコン式室温センサー扇風機 シーズリモコン式室温センサー扇風機シーズ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 室温センサー運転(室温に合わせて風量を自動的に調節します)室温27℃以下・・・停止/27~30℃・・・風量「弱」運転/30℃以上・・・風量「中」運転 ※室温センサーで停止の時は電源が切れていませんので扇風機を使用しない時は電源を「切」にしてください。
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870センサー室温センサー機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー入切1/2/4/6リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振入タイマー切タイマー×リズム風
USBミニ扇風機 吸盤取り付け カシムラUSBミニ扇風機 吸盤取り付けカシムラ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】ケーブル長約1.2m。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)/面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D185×H106
USBミニ扇風機 エアコン取り付け カシムラUSBミニ扇風機 エアコン取り付けカシムラ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】ケーブル長約1.2m。
付属品面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D115×H106
18Vファンケーブルレス CUC(中国産業)18VファンケーブルレスCUC(中国産業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。仕様約4~5時間充電・4段階出力切替付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf オリオン機械天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yfオリオン機械
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番686-3475幅(mm)397高さ(mm)426使用温度範囲(℃)1~40奥行(mm)560電源(V)単相100電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)550/640冷媒R1234yf圧縮機525ロータリー式除湿能力(L/h)1.4/1.6除湿能力(L/日)33.6/38.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 橋本クロススポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入橋本クロス
16,980税込18,678
1箱
当日出荷
裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。
用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステルタイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)風速(m/s)1.5
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)付属品リモコントラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH) / 9.5(25℃、56%RH)
ミストアタッチメント ミストブリーズ 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)
用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品