絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,736件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP36BX用冷却パッド アメフレック

    HP36BX用冷却パッド

    アメフレック
    45,900税込50,490
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
    素材セルロース
  • HP24BX用冷却パッド アメフレック

    HP24BX用冷却パッド

    アメフレック
    22,900税込25,190
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
    素材セルロース
  • 850x320mm 室外機用日よけシート エスコ

    850x320mm 室外機用日よけシート

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂寸法(mm)850×320
  • 300x300mm  壁用点検口 エスコ

    300x300mm 壁用点検口

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    当日出荷
    材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)345×345
  • Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • Φ35mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ35mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    121,980税込134,178
    1台
    翌々日出荷
    据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
    質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    3,990税込4,389
    1台
    4日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
  • マイファンポータブル 大作商事

    マイファンポータブル

    大作商事
    2,890税込3,179
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイファンポケット 大作商事

    マイファンポケット

    大作商事
    2,590税込2,849
    1個
    3日以内出荷
    ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
    材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
  • ドライチェンジャー天吊型 アメフレック

    ドライチェンジャー天吊型

    アメフレック
    289,000税込317,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
    用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
  • 気化式冷風機 静岡製機

    気化式冷風機

    静岡製機
    929,800税込1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
    用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    859,800税込945,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    589,800税込648,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
  • ミストファン いけうち

    ミストファン

    いけうち
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
  • ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業

    ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

    スーパー工業
    599,000税込658,900
    1台
    31日以内出荷
    広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
    用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
  • 連結タンクセット 静岡製機

    連結タンクセット

    静岡製機
    20,900税込22,990
    1個
    3日以内出荷
    RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
    付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    369,800税込406,780
    1台
    61日以内出荷
    スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
    用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
  • 支持金具 スーパー工業

    支持金具

    スーパー工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション質量(g)100
  • 高圧ホース Digi Mist スーパー工業

    高圧ホース Digi Mist

    スーパー工業
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
  • フォグノズルブッシング SUS スーパー工業

    フォグノズルブッシング SUS

    スーパー工業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
  • パイプSUS 13Su ナット付 SFS スーパー工業

    パイプSUS 13Su ナット付 SFS

    スーパー工業
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS スーパー工業

    パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS

    スーパー工業
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8732質量(g)300
  • 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー

    気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

    アースブロー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    15日以内出荷
    気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
    用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE
  • ドライチェンジャー アメフレック

    ドライチェンジャー

    アメフレック
    199,000税込218,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
    用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.0(約4.0で満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s)除湿能力(L/日)32(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)10タイプ大噴射タイプ電源(V)単相100消費電力(W)264風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550噴霧量(L/h)0~60
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    709,000税込779,900
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に質量(kg)90周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2羽根寸法(cm)100噴霧量(L/h)30
  • サーキュレーター(サイレントファン) J&S

    サーキュレーター(サイレントファン)

    J&S
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。
    質量(kg)31.6タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)155/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900風量(m3/min)65/70電源コード(m)4極数(P)6
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振サーマルプロテクター
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振サーマルプロテクター
  • エアーウィング・スクエア イチネンTASCO

    エアーウィング・スクエア

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様360°全方向カバー! ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。 エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット 断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリーセット内容4辺入
  • JOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用) イチネンTASCO

    JOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用)

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
  • エアーウィングプロ用除菌・消臭キット ダイアン・サービス

    エアーウィングプロ用除菌・消臭キット

    ダイアン・サービス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。セット内容二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用)材質二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)質量(kg)0.04本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×16×120
  • 除菌エアーファン 扇風機用 ダイアン・サービス

    除菌エアーファン 扇風機用

    ダイアン・サービス
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    扇風機の気流を除菌の風に変える。二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がりお部屋の効果的な除菌が可能※ファンが回っていなくても二酸化塩素は発生しています。扇風機にワンタッチで取り付けるだけ※扇風機は付属しません。持続性と安全性に優れた顆粒タイプ。
    用途風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。セット内容本体ボックス、二酸化塩素パック質量(kg)0.13ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×35×80
  • オイルミストフィルター 3口用 スイデン

    オイルミストフィルター 3口用

    スイデン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品