カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(41)
リモコン付(59)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(41)
入タイマー(38)
切タイマー(116)
左右首振(148)
立体首振(2)
風量調節(522)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(86)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(38)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

サイレントファン
J&S¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷低騒音!僅か69dB! 風の到達距離約45m! 工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に! 汎用性の高い単相100Vモデルです。 上下角度調節可能です。用途工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に質量(kg)31.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:230/60Hz:320風量(m3/min)100/120騒音値(dB)69風量調整上下角度調整
DCモーターシーリングファン ASNシリーズ
TAIKO DENKI¥23,900税込¥26,2901個10日以内出荷振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/黒塗装、プラスチック/黒●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)アズワン品番65-3657-90
シーリングファンライト
TAIKO DENKI¥26,900~税込¥29,590~1個6日以内出荷から10日以内出荷空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
シーリングファンライト
TAIKO DENKI¥18,900~税込¥20,790~1個8日以内出荷から10日以内出荷空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
クリスプ
ダイキン工業¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷省エネタイプです。用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。トラスコ品番555-0795幅(mm)1510高さ(mm)1025奥行(mm)820電源(V)三相200口数1口冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2本体寸法(mm)奥行820本体寸法(mm)高さ1180所要圧縮機(kw)3.6本体寸法(mm)幅1210首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
シーリングファンライト
TAIKO DENKI¥26,900~税込¥29,590~1個6日以内出荷から10日以内出荷空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ
TAIKO DENKI¥42,900税込¥47,1901個8日以内出荷振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。アズワン品番65-3657-86
DCモーターシーリングファン ASNシリーズ
TAIKO DENKI¥23,900税込¥26,2901個9日以内出荷振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)アズワン品番65-3657-91
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥1,120,000税込¥1,232,0001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)消費電力(W)900スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】30羽根枚数7モーター1.0HP F6P騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】15風量(m3/h)20000貯水容量(L)170標準使用水量(L)室内:18/室外:30
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥1,379,000税込¥1,516,9001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速)消費電力(W)1600スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】42羽根枚数6モーター2HP F10P騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】20風量(m3/h)30000貯水容量(L)180標準使用水量(L)室内:18/室外:30
ウォッシャブルサーキュレーター
スリーアップ¥6,790税込¥7,4691個5日以内出荷工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間
気化式冷風機用オプション オプション
静岡製機¥20,900税込¥22,9901枚翌日出荷用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターミスト用延長ホース20Mセット
ユニット¥4,529税込¥4,9821個3日以内出荷HO-966・HO-967 ウォーターミスト専用の延長ホースです。水の流れを止められるミストスイッチが付属しています。仕様WBGT値低減 ホース長(m):20 周辺環境のWBGT値低減に 材質/仕上:ホース部:ポリエチレン セット内容:ミストスイッチ タイプ:延長ホース コード番号:263-6320アズワン品番65-3362-20
Digi Mist Premium用エア抜きバルブ
スーパー工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231
スーパーエコミスト ミスト発生機
スーパー工業¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台7日以内出荷から60日以内出荷大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
扇風機 ハンディファン
CRECOTE¥3,990税込¥4,3891台5日以内出荷かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。用途首、額、頬、手首などの冷却に。付属品USBケーブル入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000
冷風機用セフティーガード
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
冷風機用保管カバー
MEIHO(ワキタ)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷MPR120専用の保管カバーです。用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
ハイブリッドファン TR1
潮¥27,900税込¥30,6901個8日以内出荷仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700質量(g)本体:約570、取付金具:約143
移動式大型首振り送風機
フナボリ¥1,000,000税込¥1,100,0001台7日以内出荷大型送風機としては初めての90度首振り式の製品です。工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。用途工場、倉庫、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、観光レジャー施設など様々な場所に質量(kg)110消費電力(W)1000スイッチ安全ブレーカー内蔵回転数(min-1[r.p.m])520羽根枚数6モーター1HP F12P騒音値(dB)65~70(吹出口から7m付近)羽根形状42インチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)155×116×90外装FRP有効距離(m)(送風)15風量(m3/h)25000
シ-リングファンWindouble
ライフオンプロダクツ¥21,900~税込¥24,090~1個5日以内出荷空気循環機能 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に 省エネルギーで快適空間に 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に 足元まで同じ温度で快適に過ごせる 足元まで体感温度にムラがない ドライバー1本で組み立て LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応 リモコンで遠隔操作材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106
スポットエアコン(ポータブルタイプ)
スイデン¥52,980税込¥58,2781台欠品中多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。
WindGEAR14
ドウシシャ¥8,980税込¥9,8781個3日以内出荷フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
リビング扇風機(メカ式)
エスケイジャパン¥5,790税込¥6,3691台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 便利なオフタイマー機能付き (最大2h) 風量調節: 3段階 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、5枚羽根 上下高さ調節機能付き色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間リズム風○上下伸縮○
リビング扇風機(リモコン)
エスケイジャパン¥6,490税込¥7,1391台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 離れた場所からリモコン操作 便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h) 風量調節: 3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 ◆風がやさしい30cm、 5枚羽根 上下高さ調節機能付き ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○切タイマー最大2時間上下伸縮○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
サーキュレーター エアムーバーミニ
くうかん¥48,800税込¥53,6801台15日以内出荷小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。 重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。質量(kg)4.3色ブルーコード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(cm)27×31×34
スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ
ダイキン工業¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03質量(kg)44電源(V)単相100(50/60Hz)首振無し電源コード(m)2.1(プラグ付)フィルター樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー力率90.2%/96.0%(50/60Hz)始動電流(A)(50/60Hz)26/24送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m排熱ダクト有無別売
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm
アイリスオーヤマ¥16,900税込¥18,5901台翌々日出荷【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
スポットエアコンTS28-N用標準フィルター
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷標準装備されているフィルターです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4826適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N材質ポリプロピレン(PP)品名標準フィルター





















































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)