絞り込み
厚さ(mm)
- 0.45(1)
熱伝導率(W/mk)
- 2(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 9
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(1)
- 23(1)
硬さ
- 75(1)
- 80(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
密度(g/cm3)
- 2.2(1)
- 2.9(1)
2.2・2.9
ブランド
- 信越化学工業(2)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.45(1)

放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
高硬度放熱シリコーン TC-A
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(5000枚)ほか8日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1