カテゴリ
絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(133)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- エスコ(23)
- CEJN(セイン)(23)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- ジョプラックス(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
増量ノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本当日出荷から翌日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
バキュームブロワガンT-222 サクションホース
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷T-222、T-222HPES用のサクションホースです。用途T-222、T-222HPES用のサクションホースとして適合機種T-222、T-222HPES材質PP本体質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整機能付ノズル KNC
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ブロー工程の最下流で流量調整が可能用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)2.6
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
左右振幅波動ノズル・パタガン
東発¥11,980税込¥13,1781個当日出荷流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
シリーズ208/209 フラットノズル
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
コンドル 網戸用ウェットシート15枚入
CONDOR(山崎産業)¥329税込¥3621袋(15枚)5日以内出荷水で汚れが流れやすい特殊コート剤入。虫嫌がる香り成分配合用途網戸用材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)200質量(g)10奥行(mm)300
これエエやん エアソケット 外ネジ
GAONA(ガオナ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。用途エア機器を接続するための継手材質鋼
これエエやん ロングノズル エアブローガン用
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途エアブローガンの延長用ノズル材質鋼呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
ストレートノズル
SK11¥789税込¥8681個当日出荷細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
可変式ショックガン 回転タイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
軽量フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ジョプラ用ノズル交換AD
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
ダスター接続ホースジョイント
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
プラグ付ワイドフラットノズル2型
AIR MASTER¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製ロングノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付エアー流量調節ノズル
AIR MASTER¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付風量増量強力ノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
プラグ付吸上式エアークリーナー
AIR MASTER(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ
前田シェルサービス¥19,980税込¥21,9781セット(3個)当日出荷エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
ロング流量調整ノズル
ベッセル(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
軽量ノズル300mm
WTB¥3,998税込¥4,3981本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9396質量(g)34ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアーダスター パワフルノズル
EARTH MAN(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27














































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)