カテゴリ
絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(132)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- エスコ(23)
- CEJN(セイン)(23)
- BeHAUS(22)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- ジョプラックス(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

ラバーベントノズル
近畿製作所¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
配管継手 ストレート 3/8
近畿製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)50.5×24質量(g)97最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G3/8×G3/8
配管継手 90° 1/4型
近畿製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
配管継手 45° 1/4型
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
軽量ノズル200mm
WTB¥3,798税込¥4,1781本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9388質量(g)26ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ
前田シェルサービス¥17,980税込¥19,7781箱(3個)当日出荷トラスコ品番319-6682質量(g)11.5径(Φ)×全長(mm)21×55質量(g/個)3.83膜面積(cm2)80
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
伸縮ノズル100~150mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42ノズル長(mm)100~150ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターフラットノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
300mm 調整付ノズル
エスコ¥2,590税込¥2,8491本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
200mm 調整付ノズル
エスコ¥2,380税込¥2,6181本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
150mm 調整付ノズル
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)150パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
W301-Ⅱ用 エアー噴射ノズルのみ(一体型Φ5) ガン全長210mm標準ノズル用
オオサワ&カンパニー¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷W301-Ⅱ用 エアー噴射ノズルです。ガン全長210mm用。























































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)