カテゴリ
絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(133)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- エスコ(23)
- CEJN(セイン)(23)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- ジョプラックス(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- KTC(7)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター
KOGI¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
T-222HPES用 ツル口ノズル
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のツル口ノズルです。用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 ブラシノズル
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷T-222HPES用のブラシノズルです。用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
T-222HPES用 細口ノズル
パオック¥399税込¥4391個当日出荷T-222HPES用の細口ノズルです。用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のノズル用延長パイプです。用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
パルスブローコントローラ固定キット
千代田通商¥1,698税込¥1,8681式当日出荷パルスブローコントローラを固定する時に使用します。用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
ブローアップノズル
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。材質アルミニウムアズワン品番64-6500-31
パワードサクションガン オプション付ガンキット
近畿製作所¥44,980税込¥49,4781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
パワードサクションガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm
フジマック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。取付ねじM12×1.25mm仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2適合流体空気穴径(mm)1.5
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアダスタ用フリーロングノズル
BeHAUS¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用ノズル 流量調整付
BeHAUS(1件のレビュー)¥829税込¥9121個翌々日出荷流量調整付のノズルです。用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)500ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
トランスベクター
虹技¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
エアワイパー
虹技(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
ダスターノズル フリーロング
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ストレートノズル
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮質量(g)115適合流体空気太さ(mm)300
ウォッシュブローガン
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷TD-100WB用のオプションホースです。トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
エンジンクリーナーチューブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷TD-77、TD-78の交換用チューブです。トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ1個取扱停止中銅パイプ付。取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル
CEJN(セイン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
エアーカーテンノズル
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。RoHS指令(10物質対応)対応














































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)