絞り込み
接続口径
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
451件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 小径フレキシブルロングノズル BeHAUS

    小径フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUS

    エアダスタ用広範囲ノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUS

    エアダスタ用ノズル 流量調整付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    流量調整付のノズルです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)500適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスベクター 虹技

    トランスベクター

    虹技
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
    用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
  • エアワイパー 虹技

    エアワイパー

    虹技(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
    材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
  • トランスベクター 虹技

    トランスベクター

    虹技
    1,198税込1,318
    1個ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • ダスターノズル フリーロング SK11

    ダスターノズル フリーロング

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    TD-100WB用のオプションホースです。
    トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
  • エンジンクリーナーチューブ TRUSCO

    エンジンクリーナーチューブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー ストレートノズル

    CEJN(セイン)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
  • シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント

    CEJN(セイン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
    用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
  • シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル

    CEJN(セイン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
    用途騒音対策にトラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210全長(mm)25質量(g)3ノズル外径(Φmm)20
  • エアーカーテンノズル CEJN(セイン)

    エアーカーテンノズル

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイパスノズル CEJN(セイン)

    バイパスノズル

    CEJN(セイン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターチップチューブ CEJN(セイン)

    スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整小型増風ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
    材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ
  • プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル

    AIR MASTER
    839税込923
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ
  • プラグ付ニードル型ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付ニードル型ロングノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
    材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ
  • プラグ一体型標準ノズル AIR MASTER

    プラグ一体型標準ノズル

    AIR MASTER
    838税込922
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTER

    プラグ付フレキシブルロングノズル

    AIR MASTER
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
    全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ
  • バキュームブロワガンT-222ブラシノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222ブラシノズル

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222HP
  • ツインホルダー WTB

    ツインホルダー

    WTB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    各種ノズルを2つ取付で効率アップが計れます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にトラスコ品番758-8062材質アルミマグネシウム質量(g)28最高使用圧力(MPa)1ノズル取付口G1/8
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
    トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
  • ホースジョイント 近畿製作所

    ホースジョイント

    近畿製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接続口径1/4
  • エアーセーバー5コイリ 東浜商事

    エアーセーバー5コイリ

    東浜商事
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
    用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に材質金属入力圧力(MPa)0.4~
  • エアーダスターノズル 近畿製作所

    エアーダスターノズル

    近畿製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • ラバーノズルO 6 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズルO 6

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7057
  • ラバーノズルO 5 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズルO 5

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7056
  • ラバーノズルO 4 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズルO 4

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7055
  • ラバーノズル 5 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズル 5

    ヤマダコーポレーション
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7060
  • ラバーノズル 4 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズル 4

    ヤマダコーポレーション
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7059
  • ラバーノズル 3 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズル 3

    ヤマダコーポレーション
    83,980税込92,378
    1台
    62日以内出荷
    トラスコ品番811-7058
エアダスターガン関連商品